Menu

Führungsschiene Rollenbahn 6

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Stabile seitliche Reling der Rollenbahn 6 40x40 E sowie 6 80x40 E ist in 2 Breiten erhältlich um Transportstrecke auf Fördergut bzw. Behälter anzupassen. Führungsschiene wird einfach in seitlicher Rollenschienennut eingeschoben und springt auch bei größeren Kollisionen nicht ab. Zusätzlich versteift Aluschiene die Förderstrecke und verringert die Durchbiegung.
Einsatzbereich
  • Lagertechnik
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • seitlich in Nut einschiebbar
  • zusätzliche Versteifung der Bahn
  • reduziert Durchbiegung um bis zu 50 %
  • kein abspringen bei starkem Aufprall, Zusammenstoß

Anwendungen/Hinweise
  • um Schnittkante am obenliegenden Schraubkanal der Führungsschiene abzudecken, kann separat bestellbare Halbrundschraube selbstfurchend M 5 x 16 TX25 verwendet werden, aufwendiges Entgraten entfällt somit
  • um empfindliches Transportgut zu schützen, kann optional Gleitleiste Kunststoff (separat bestellbare) angebracht werden
  • Breite a entspricht Abstand zur Mitte der Rollenbahn 

Material
  • Aluminium blank

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Dazu passt
Gleitleiste Kunststoff für Führunsschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste Kunststoff für Führunsschiene

Item Dazu passt

Elastische Leitplanke verringert die Reibung zwischen Transportgut und Aluminiumführungsschiene ohne Transportgut zu verzögern.

Materialfluss
Dazu passt
Gleitleiste Kunststoff ESD für Führungsschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste Kunststoff ESD für Führungsschiene

Item Dazu passt

Antistatisch ausgerüstete, elastische Leitplanke verringert die Reibung zwischen Transportgut und Aluminiumführungsschiene.

Halbrundschraube selbstfurchend | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Halbrundschraube selbstfurchend

Item Dazu passt

Selbstfurchende, metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund Torx TX zur zeitsparenden Sicherung von Schraubkanal der Führungsschiene e 4.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn 6 80x40 E D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 80x40 E D30 ESD

Item Dazu passt

Rollenschiene mit breiten, antistatisch ausgerüsteten Rollen für Transportgüter mit unebenem oder wenig belastbarem Boden z.B. KLTs mit Wabenboden oder Kartons sowie 2 Nuten 6 an der Unterseite des Aluminiumprofils zeichnen diese Rollenbahn aus.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenschiene 6 80x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 80x40 E

Item Dazu passt

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 8 80x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD

Item Dazu passt

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 eine hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen antistatisch ausgerüsteten Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell b...

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn 6 80x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 80x40 E D30

Item Dazu passt

Rollenschiene mit breiten Rollen für Transportgüter mit unebenem oder wenig belastbarem Boden z.B. KLTs mit Wabenboden oder Kartons sowie 2 Nuten 6 an der Unterseite des Aluminiumprofils zeichnen diese Rollenbahn aus.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn 6 40x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30

Item Dazu passt

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell befestigen.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenschiene 6 40x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 40x40 E

Item Dazu passt

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 6 40x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Gleitleiste D30 Kunststoff | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste D30 Kunststoff

Item | Materialfluss

Elastische, reibungsarme Gleitleiste zum Aufstecken auf Profilrohr D30 oder Profile 6 D30, dient als Förderstrecke von Transportbehälter, Transportgüter. Diverse Gleitleistenfarben ermöglichen es diese zu Farbkodierung von Gestellen, Transportwagen, Füllstandsanzeigen usw. zu ver...

Gleitleiste D30 Kunststoff ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste D30 Kunststoff ESD

Item | Materialfluss

Antistatische, elastische und reibungsarme Gleitleiste zum Aufstecken auf Profilrohr D30 oder Profile 6 D30, dient als Förderstrecke von Transportbehälter, Transportgütern.

Gleitleiste D30 Kunststoff mit Führungssteg | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste D30 Kunststoff mit Führungssteg

Item | Materialfluss

Elastische Leitplanke bzw. Mittelleitplanke zum Aufstecken auf Profilrohr D30, dient als Führung von zwei Transportstrecken. Gleitleiste mit zentralem Steg hält Transportbehälter in der Bahn und wird für parallele Bahnen genutzt. Als seitliche Begrenzung dienen Leisten mit seitli...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken