Menu

Befestigungsschelle D30

von Item   |   mehr Befestigungselemente

Drucken
Stabile, verwindungssteife Verbindungsklammer um kreuzende Profile D30 mit Nut 8 oder 6 miteinander zu verbinden. Querendes Rohr kann direkt unter Rollenbahn oder Rollenschiene der Baureihe 6 bzw. 8 befestigt werden.
Einsatzbereich
  • Lean Production
  • Verbindungstechnik
  • Lagertechnik
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • flach
  • verwindungssteif
  • 2 Befestigungsflügel
  • einfach in Nut montierbar

Anwendungen/Hinweise
  • andere Komponenten bzw. Profile mit Nut 6 oder 8 können platzsparend angeschlossen werden
  • zur Montage von Flächenelementen empfehlen wir Tischplattenbefestigung D30 0.0.646.91 (separat bestellbar)

Technische Daten
  • Anzugsmoment max. an Profil
10 Nm
  • Anzugsmoment max. an Rollenbahn
5 Nm

Material
  • Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Schelle
  • 2 Nutensteine
  • 2 Zylinderschrauben DIN 912

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn 8 D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 8 D30 ESD

Item Dazu passt

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene mit Rollen lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren. Rollenbahn ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sowie der großen Auswahl an separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen sehr indivi...

Rohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohr D30

Item Dazu passt

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Kann einfach auf die passende Länge zugesägt werden.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 8 D30

Item Dazu passt

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene mit leichtlaufenden Rollen lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren. Rollenbahn ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sowie der großen Auswahl an separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsä...

Materialfluss
Dazu passt
Rollenschiene 6 80x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 80x40 E

Item Dazu passt

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 8 80x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn 6 80x40 E D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 80x40 E D30 ESD

Item Dazu passt

Rollenschiene mit breiten, antistatisch ausgerüsteten Rollen für Transportgüter mit unebenem oder wenig belastbarem Boden z.B. KLTs mit Wabenboden oder Kartons sowie 2 Nuten 6 an der Unterseite des Aluminiumprofils zeichnen diese Rollenbahn aus.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD

Item Dazu passt

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 eine hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen antistatisch ausgerüsteten Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell b...

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn 6 80x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 80x40 E D30

Item Dazu passt

Rollenschiene mit breiten Rollen für Transportgüter mit unebenem oder wenig belastbarem Boden z.B. KLTs mit Wabenboden oder Kartons sowie 2 Nuten 6 an der Unterseite des Aluminiumprofils zeichnen diese Rollenbahn aus.

Profilrohr D30 ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30 ESD

Item Dazu passt

Antistatische, verwindungssteife Basisstrebe mit Profil zur Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Rohrgeometrie ermöglicht formschlüssige Verbindung an 4 Seiten.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenschiene 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 8 D30

Item Dazu passt

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr ind...

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn 6 40x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30

Item Dazu passt

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell befestigen.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenschiene 6 40x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 40x40 E

Item Dazu passt

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 6 40x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Profilrohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30

Item Dazu passt

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe mit Profil zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Rohrgeometrie ermöglicht formschlüssige Verbindung an 4 Seiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken