Menu

Suche nach "Z28123"

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Z28123“
41-60 von 76 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Abdeckkappe 8 D20 für Laschensatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 D20 für Laschensatz

Item | Verbindungstechnik

Ersatzteilkappe passend zu Automatik-Laschensatz, wird einfache aufgesteckt und verdeckt Muttern auf der Außenseite.

Abdeckkappe 8 für Automatik-Winkelsatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 für Automatik-Winkelsatz

Item | Verbindungstechnik

Winkelabdeckkappe passend zu Automatik-Winkelsatz wird einfache aufgesteckt und verdeckt Muttern vor Staub und Schmutz.

Abdeckkappe für Winkel Zinkdruckguss | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Winkel Zinkdruckguss

Item | Verbindungstechnik

Abdeckkappe passend zu Winkelsatz Zinkdruckguss wird einfach aufgesteckt und verdeckt Schrauben vor Staub und Schmutz.

Abdeckkappe für Eckverbinder | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Eckverbinder

Item | Verbindungstechnik

Aufsteckbare Abdeckkappe für Eckverbindungssatz in 3 bzw. 4 formschönen Ausführungen, eignet sich für optisch ansprechende Konstruktionen.

Abdeckkappe Eckverbindungssatz 8 32x18 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe Eckverbindungssatz 8 32x18

Item | Verbindungstechnik

Aufsteckbare Abdeckung verschließt den Klemmprofil Eckverbindungssatz 8 32x18 und wird auch gerne als seitlicher Türanschlag genutzt.

Gelenk | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gelenk

Item | Verbindungstechnik

Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. In Verbindung mit Distanzringen ist Gelenk als Scharnier frei beweglich. Werden Distanzringe entfernt kann das Gelenk als starres Winkelelement eingesetzt werden.

Gelenk mit Klemmhebel | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gelenk mit Klemmhebel

Item | Verbindungstechnik

Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. Gelenk mit Klemmhebel ist leicht lösbar, feststellbar und wird gerne für verstellbare Halterungen, schwenkbare Greifschalenausleger usw. verwendet. In Verbindung mit Distanzr...

Gelenk 5 20x20 T1 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gelenk 5 20x20 T1

Item | Verbindungstechnik

Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden sowie als schweres Scharnier mit Verstellbereich ±90°. Gelenk T1 kann aufgrund unverlierbarer vormontierter Schraube M 5 x 12 sehr einfach stirnseitig an Profil 5 verschraubt

Gelenk 5 20x20 T2 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gelenk 5 20x20 T2

Item | Verbindungstechnik

Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden sowie als schweres Scharnier mit Verstellbereich ±90°. Gelenk T2 kann aufgrund von zwei unverlierbaren vormontierten Schrauben M 5 x 12 sehr einfach stirnseitig an zwei Profil...

Schwenklagergelenk 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Schwenklagergelenk 8

Item | Verbindungstechnik

Schwenkbare Verbindung bis 180° verfügt über zwei kugelgelagerte Achsen, ist hoch belastbar und verschleißarm auch bei Dauerbetrieb.

Kugelgelenk 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kugelgelenk 8

Item | Verbindungstechnik

Verbindung von Profilen 8 stirnseitig bzw. an Nut in beliebiger Winkellage. Gelenk wird für leichte Verstelleinrichtungen und zur Anbindung stabilisierender Raumdiagonalen eingesetzt z. B. Monitor, Strahler. Durch separat bestellbares Kugelgelenke 8 ist eine zweidimensionale Ausr...

Kugelgelenk 8 mit Klemmhebel | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kugelgelenk 8 mit Klemmhebel

Item | Verbindungstechnik

Verbindung von Profilen 8 stirnseitig bzw. an Nut in beliebiger Winkellage. Gelenk mit Klemmhebel ist leicht lösbar, feststellbar und wird gerne für leichte Verstelleinrichtungen und zur Anbindung stabilisierender Raumdiagonalen eingesetzt z. B. Monitor, Strahler. Durch separat b...

Gelenkkugel 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gelenkkugel 8

Item | Verbindungstechnik

Kugel mit eckiger oder runder Adapterausführung um Kugelgelenk 8 an rechteckigem oder rundem Profil 8 zu befestigen.

Gehrungs-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gehrungs-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Verbindungssatz für Profile mit Gehrungszuschnitt eignet sich zur Verbindung dieser in freiem Winkel von 30° bis 90° zueinander. Die einander zugewandten Profilnuten bleiben frei für die Aufnahme von Flächenelement und eignet sich z. B. zum Bau von Rahmenelementen, Scheibeneinfa...

Gehrungs-Stoß-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gehrungs-Stoß-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Verbindungssatz um zwei Profile mit identischem Gehrungswinkel von 30° bis 90° in Winkellage zueinander zu verbinden. Die einander zugewandten Profilnuten bleiben frei für die Aufnahme von Flächenelement und eignet sich z. B. zum Bau von Rahmenelementen, Scheibeneinfassungen, Sch...

Winkelverbinder | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Winkelverbinder

Item | Verbindungstechnik

Einfache 45° Winkelverbindung eignet sich zum Bau von Stützstreben, Diagonalstreben, zum Aussteifen von Gestellen und Bau von Fachwerken. Winkel kann an beiden Seiten in der Profilkernbohrung oder quer in zwei Nuten bzw. längs in einer Nut befestigt werden.

Positions-Verbindungssatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Positions-Verbindungssatz 8

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige Positionsverbindung von zwei Profilen deren Nutseiten sich genüberliegen oder bei stirnseitiger Verbindung eines Profils an der Nutseite des anderen Profils. Beide Hälften werden zwischen den zu verbindenden Profilen positioniert, verschraubt und eignet sich sehr g...

Winkelfeststellung 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Winkelfeststellung 8

Item | Verbindungstechnik

Verbindungselement mit einstellbarem Winkel eignet sich um Profilkonstruktionen mit Nut 8 schnell und ohne Bearbeitung miteinander zu verbinden. Feststellung 8 eignet sich zum Bau ergonomisch angepasster Ablagen, Fachböden und Materialbereitstellungswagen.

Klick-Verbindungssatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Klick-Verbindungssatz 8

Item | Verbindungstechnik

Ideale Verbindung für temporäre Aufbauten aufgrund sehr schneller Montage. Aufsetzbare Verbindung ermöglicht das Anbringen und Befestigen kreuzender Profilnuten 8 an jeder Stelle und mit beliebigem Winkel. Profilabschnitte können an bereits bestehende Konstruktionen angebracht un...

Klick-Verbindungssatz 8 90°, stirnseitig | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Klick-Verbindungssatz 8 90°, stirnseitig

Item | Verbindungstechnik

Ideale Verbindung für temporäre Aufbauten aufgrund sehr schneller Montage. Aufsetzbare rechtwinklige Verbindung von Profilnut 8 mit einem Profil 8 stirnseitig. Profilabschnitte können an bereits bestehende Konstruktionen angebracht und als immer wieder verwendbare, variable Streb...

41-60 von 76 Produkten