Menu

Kugelgelenk 8

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Verbindung von Profilen 8 stirnseitig bzw. an Nut in beliebiger Winkellage. Gelenk wird für leichte Verstelleinrichtungen und zur Anbindung stabilisierender Raumdiagonalen eingesetzt z. B. Monitor, Strahler. Durch separat bestellbares Kugelgelenke 8 ist eine zweidimensionale Ausrichtung möglich.
Vorteile/Ausführungen
  • 2 Gelenkhälften
  • in Kombination mit Gelenkkugel
    - im 90° Winkel verstellbar sowie
    - um die eigene Achse rotierbar

Anwendungen/Hinweise
  • zu Kugelgelenk 8 müssen separat 2 profilseitig passende Gelenkkugeln 8 bestellt werden

Technische Daten
  • Anzugsmoment max. der Feststellschraube M 8
25 Nm
  • Belastungsmoment max. Biegung
2 Nm
  • Belastungsmoment max. Torsion
3 Nm

Material
  • Gelenk Aluminium-Druckguss (GD-Al)
  • Schraube, Mutter Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 2 Hälften
  • Zylinderschraube M 8 x 30
  • Sechskantmutter M 8

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken