Menu

Gelenk 5 20x20 T1

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden sowie als schweres Scharnier mit Verstellbereich ±90°. Gelenk T1 kann aufgrund unverlierbarer vormontierter Schraube M 5 x 12 sehr einfach stirnseitig an Profil 5 verschraubt und mit mitgeliefertem Nutenstein 5 an Profilnut 5 befestigt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • beliebiger Einstellwinkel bis 180°
  • Winkelverstellbereich ±90° 
  • frei bewegliches, schweres Scharnier mit Distanzring
  • als starres Winkelelement einsetzbar, Distanzring wird weggelassen
  • Fixierung möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung auch einseitig an Profilnut 6 oder 8 mit separat bestellbarem Nutenstein 6 (0.0.419.43) bzw. Nutenstein 8 (0.0.480.54) möglich
  • durch Verstiftung mit Zylinderstift DIN 6325 (nicht im Lieferumfang) kann Gelenk in beliebiger Winkelstellung fixiert werden
  • Ermittlung der Strebenlänge L=√(x²+y²)-2z
  • Belastbarkeit ist nach Anbindung starr oder beweglich zu prüfen siehe Belastbarkeitsauflistung

Material
  • Gelenk Zinkdruckguss
  • Fixierungen glasfaserverstärktes Polyamid
  • Buchsen, Halbrundschrauben, Nutenstein Stahl verzinkt
  • Distanzringe Stahl rostfrei
  • Sechskantschrauben Stahl

Lieferumfang
  • 2 Gelenkhälften
  • 2 Fixierungen
  • 2 Gewindebuchsen M 4
  • 2 Distanzringe
  • 2 Sechskantschrauben
  • Halbrundschraube ISO 7380 M 5 x 12, vormontiert
  • Halbrundschraube ISO 7380 M 5 x 8
  • Nutenstein

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken