Menu

Kugelgelenk 8 mit Klemmhebel

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Verbindung von Profilen 8 stirnseitig bzw. an Nut in beliebiger Winkellage. Gelenk mit Klemmhebel ist leicht lösbar, feststellbar und wird gerne für leichte Verstelleinrichtungen und zur Anbindung stabilisierender Raumdiagonalen eingesetzt z. B. Monitor, Strahler. Durch separat bestellbares Kugelgelenke 8 ist eine zweidimensionale Ausrichtung möglich.
Vorteile/Ausführungen
  • leicht lösbar, verstellbar
  • 2 Gelenkhälften
  • Hebel Pi
  • 2 Gelenkhälften
  • in Kombination mit Gelenkkugel
    - im 90° Winkel verstellbar sowie
    - um die eigene Achse rotierbar

Anwendungen/Hinweise
  • zu Kugelgelenk 8 müssen separat 2 profilseitig passende Gelenkkugeln 8 bestellt werden

Technische Daten
  • Anzugsmoment max. der Feststellschraube M 8
25 Nm
  • Belastungsmoment max. Biegung
2 Nm
  • Belastungsmoment max. Torsion
3 Nm

Material
  • Gelenk Aluminium-Druckguss (GD-Al)
  • Hebel Zinkdruckguss
  • Abdeckkappe Hebel glasfaservertstärktes Polyamid
  • Mutter, Hülse, Druckfeder Hebel Stahl

Lieferumfang
  • 2 Hälften
  • Hebel
  • Distanzhülse
  • Sechskantmutter M 8

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken