Menu

Adapter 8 D40, Stellwand

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Adapter ermöglicht individuelle Winkel- und Höhenverstellung von Stellwänden und wird in Verbindung mit Profilen 8 D40 und Fußplatte für Stellwand verwendet.
Vorteile/Ausführungen
  • winkelverstellbar
  • höhenverstellbar
  • sicherer Halt von Profilen
  • in Gewindebohrung montierbar

Anwendungen/Hinweise
  • in Gewindebohrung montierbar

Material
  • Bolzen Befestigungsmaterial Stahl verzinkt
  • Hülse Aluminium

Lieferumfang
  • Bolzen
  • Hülse
  • 2 Senkschrauben DIN 7991
  • 3 Gewindestifte DIN 915

Downloads

Für Sie interessant

Bodenelemente
Dazu passt
Fußplatte rund, Stellwand | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Fußplatte rund, Stellwand

Item Dazu passt

Runde Stahlplatte eignet sich um freistehende, leichte Stellwände zu konstruieren bzw. schnell zu platzieren. Kippsichere Fußplatte ist mit 1 oder 2 Bohrungen zur Montage von Profil 8 D40 erhältlich.

Konstruktionsprofil 8 D40, runder Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8 D40, runder Querschnitt

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 ohne Kanten, zeichnet sich durch den runden Querschnitt aus. Dieses stranggepresste, robuste Systemprofil kann mit quadratischen Profilen kombiniert werden und eignet sich für Handläufe, Tische, Regale und ergänzende Betriebsmittel. Dieses, mit...

Adapter 8 D40 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Adapter 8 D40

Item | Verbindungstechnik

Zwischenstück um runde Profile 8 D40 untereinander oder mit rechteckigen Profilen 8 zu verbinden. Spalt der bei der Verbindung zwischen gerundeter Außenfläche und gerader Profilstirnfläche entsteht, wird vollständig geschlossen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken