Menu

Sicherheits-Verriegelung

von Item   |   mehr Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Drucken
Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen und Absicherung von Schutzzäunen, Schutzgittern, Maschineneinhausungen. Verriegelung nach Ruhestromprinzip verriegelt bei entsprechender Beschaltung zugleich den Betätiger und das Öffnen der Tür ist bei Stromausfall oder unzulässigen Betriebszuständen mechanisch verhindert. Um omplette Sicherheitsverriegelung zu erstellen wird Betätiger starr bzw. beweglich und Anschlussleitung M 12 x 1 benötigt (jeweils separat bestellbar).
Einsatzbereich
  • Hubtür
  • Schiebetür
  • Schwenktür
  • Schutztürbau
  • Schutzzaunbau

Vorteile/Ausführungen
  • robuste Konstruktion
  • zuverlässige Verriegelung
  • 2 Gehäusebohrungen zur Befestigung
  • Anbringung in beliebige Richtung möglich
  • Gehäuse nicht als Anschlag nutzbar
  • mit 1 oder 2 Kontakten
  • schnelles Abschalten im Notfall
  • Gewährleistung der Maschinensicherheit
  • Verhinderung unbeabsichtigter Inbetriebnahme
  • Kontrolle des Zugangs zu gefährlichen Bereichen
  • einfache Integration in bestehende Sicherheitssysteme

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP 67, EN 60529
  • Prüfbescheinigung nach BG-GS-ET-19
  • für eine komplette Sicherheitsverriegelung wird noch Betätiger starr bzw. beweglich und Anschlussleitung benötigt (jeweils separat bestellbar)
  • im Notfall auch stromlos mit mitgeliefertem Steckschlüssel zu öffnen

Technische Daten
  • Gebrauchsdauer
20 Jahre
  • B10d Öffner (NC)
2.000.000

Material
  • Gehäuse glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)

Lieferumfang
  • Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417 M 5

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungssatz 6-8 für Sicherheitsschalter | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz 6-8 für Sicherheitsschalter

Item Dazu passt

Satz besteht aus Winkel, Befestigungsplatte, Abdeckkappe und Befestigungselemente um Sicherheitsendschalter oder -verriegelung an Profilnut 6 oder 8 zu befestigen. Kompletter Befestigungssatz ist serienmäßig mit manipulationssicheren Innensechskantschrauben ausgestattet.

Anschlussleitung mit Stecker, Sicherheitsschalter | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung mit Stecker, Sicherheitsschalter

Item Dazu passt

4-adriges, hochwertiges Kabel mit Anschlussstecker A bzw. B-codiert eignet sich sehr gut zur zuverlässigen und sichere Verbindung von Sicherheitsendschalter in industriellen Anwendungen.

Betätiger für Sicherheits-Endschalter/-Verriegelung | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Betätiger für Sicherheits-Endschalter/-Verriegelung

Item Dazu passt

Betätiger in beweglicher oder starrer Ausführung, wird als Sicherheitskomponente eingesetzt und gewährleistet Maschinensicherheit durch unterbrechen oder verhindern des Maschinenbetriebes beim Öffnen der Tür.

Betätiger für Sicherheits-Endschalter/-Verriegelung | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Betätiger für Sicherheits-Endschalter/-Verriegelung

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Betätiger in beweglicher oder starrer Ausführung, wird als Sicherheitskomponente eingesetzt und gewährleistet Maschinensicherheit durch unterbrechen oder verhindern des Maschinenbetriebes beim Öffnen der Tür.

Sicherheits-Endschalter | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Endschalter

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Zwangsöffnender, kompakter Positionsschalter zur elektrischen und mechanischen Absicherung von Schwenk-, Hub- und Schiebetüren. Schließt den Kontakt sobald Betätiger eingedrückt wird und gewährleistet so eine zuverlässige Überwachung und Steuerung des Türzustands. Um komplette Si...

Anschlussleitung mit Stecker, Sicherheitsschalter | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung mit Stecker, Sicherheitsschalter

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

4-adriges, hochwertiges Kabel mit Anschlussstecker A bzw. B-codiert eignet sich sehr gut zur zuverlässigen und sichere Verbindung von Sicherheitsendschalter in industriellen Anwendungen.

Sicherheitssensor 8 24 VDC | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Sicherheitssensor 8 24 VDC

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Berührungsloser, sicherer Näherungsschalter mit RFID-Technologie ist dauerhaft sicher ohne mechanischen Verschleiß. Betätiger mit codiertem Chip wird in Nut 8 eingebaut. Sensor registriert exakt, ob Chip sich im Sensorbereich befindet. Zwei kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge di...

Anschlussleitung mit Stecker für Sicherheitssensor | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung mit Stecker für Sicherheitssensor

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Anschlusskabel mit Stecker um Sicherheitssensor mit anderen Sicherheitsschaltern zuverlässig und sicher zu verbinden. Eignet sich sehr gut für industrielle Anwendungen wie z. B. Schutzzäune, Schutzgitter, Maschineneinhausung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken