Menu

Suche nach "A91411"

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „A91411“
21-40 von 78 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Gleitführungssatz | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitführungssatz

Item | Scharniere und Beschläge

Gleitendes Kunststoffelement mit Durchgangsbohrungen wird an bewegtem Profil befestigt und eignet sich zum Aufbau von Gleitführungen an der Profilnut. Führungselement ist als Loslager sowie Festlager erhältlich. Versatz e verhindert Kollision der beweglichen Teile mit feststehend...

Gleitführungsleiste | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitführungsleiste

Item | Scharniere und Beschläge

Gleitende Kunststoffleiste eignet sich für den Aufbau von Gleitführungen an der Profilnut und wird am umgebenden Rahmen oder bewegten Baugruppe verschraubt. Versatz e verhindert Kollision der beweglichen Teile mit feststehendem Rahmen.

Schiebetür-Führungssatz 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungssatz 8

Item | Scharniere und Beschläge

Satz bestehend aus Gleiter, Blende und Befestigungsmaterial um eine Schiebetür aus rahmenlosen Flächenelementen zu konstruieren. Je nach Anwendungsfall sind Gleitstücke von innen oder außen zu verschrauben. Es können bis zu 2 Schiebetüren an einer Nut geführt werden.

Schiebetür-Führungssatz 8/8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungssatz 8/8

Item | Scharniere und Beschläge

Führungssatz ermöglicht den Bau von einer Schiebetür aus rahmenlosem Flächenelement in Verbindung mit Klemmprofil 8 32x18. Jede Schiebetür benötigt einen Satz wobei Befestigung durch Einrasten des Federbolzens in Montagebohrung (Ø 7 mm) des Verbindungssatzes Klemmprofil 8 32x18 e...

Teleskopschienensatz Vollauszug mit Soft Close | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Teleskopschienensatz Vollauszug mit Soft Close

Item | Scharniere und Beschläge

Teleskopierbare Schiene eignet sich zum Bau individueller Unterschränke mit Schubladen oder ergonomischen Service-Wagen mit ausziehbaren Tabletts. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befestigt werden.

Teleskopschienensatz Schwerlast | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Teleskopschienensatz Schwerlast

Item | Scharniere und Beschläge

Besonders tragfähige Schiene eignet sich zum Bau individueller Unterschränke oder ergonomischer Service-Wagen mit Schubladen, die über das Gestell hinaus herausziehbar sind. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen...

Nutgleiter | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutgleiter

Item | Scharniere und Beschläge

Linear bewegliche Befestigung ermöglicht Gleitbewegung in Profilnut bei gleichzeitiger Drehung um den Befestigungspunkt. Gleitschiebersatz eignet sich gut zum Bau von einfachen Führungen beliebiger Bauelementen z. B. als Tastaturauszug, Tafel für Arbeitsanweisung oder einfache Hu...

Nutrolle | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutrolle

Item | Scharniere und Beschläge

Rolle nutzt Profilnut 8 als Führung und eignet sich für beliebigen Auszug z. B. Tastaturauszug, Tafelauszug für Arbeitsanweisung. Typ 8 F besitzt Festlagerrolle und kann radiale bzw. axiale Kräfte nur zur Lagersicherung aufnehmen. Typ 8 L nimmt nur radiale Kräfte in Richtung der

Nutgleiter-Falttüre | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutgleiter-Falttüre

Item | Scharniere und Beschläge

Gleitschieber besteht aus 2 Teilen und nutzt die vorhandene Nut 8 des Klemmprofils 8 32x18 (separat bestellbar) als Führung um platzsparende Falttüren zu bauen. Es werden pro Falttür zwei Nutgleiter benötigt, die oben und unten in der Nut eingesetzt werden. In Verbindung mit sepa...

Rolle Kunststoff | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolle Kunststoff

Item | Scharniere und Beschläge

Variabel einsetzbar Laufrolle wird in Profilnut geführt und mit Hilfe separat bestellbarer Schraube an beliebigem Bauteil befestigt. Leichtes eigenstabiles Flächenelement ist in Verbindung mit Kunststoffrolle als Schiebetür einsetzbar.

Rolleneinheit | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolleneinheit

Item | Scharniere und Beschläge

Variabel einsetzbare Einheit bestehend aus kugelgelagerter Rolle sowie Befestigungsschrauben, wird in Profilnut 8 geführt und kann an Profilen 5, 6 und 8 oder direkt an Flächenelementen befestigt werden.

Gleitschlitten-Führung | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitschlitten-Führung

Item | Scharniere und Beschläge

Robuster Schlitten mit hochgleitfähigem Kunststoffelement wird in Profilnut 8 linear geführt und benötigt keine zusätzliche Schmierung. Schlittenkörper leitet Belastungskraft schonend in Profilnut und kann auch in schmutzigen sowie feuchten Umgebungen betrieben werden.

Gleitschlitten-Führung mit Schlittenklemmung | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitschlitten-Führung mit Schlittenklemmung

Item | Scharniere und Beschläge

Robuster Schlitten mit hochgleitfähigem Kunststoffelement und Klemmhebel wird in Profilnut 8 linear geführt und benötigt keine zusätzliche Schmierung. Klemmbefestigung vermeidet Profilschäden beim Verschieben des Schlittens und ermöglicht sanften Lauf. Schlittenkörper leitet Bela...

Rolleneinheit D60 PU | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolleneinheit D60 PU

Item | Scharniere und Beschläge

Vormontierte Rolleinheit verfügt über kugelgelagerte Rolle und eignet sich um belastbare Transporteinrichtung oder Laufkatze in Hängebahnen zu konstruieren. Seitliche Führung übernimmt die Führungsrolle, welche an der Grundplatte befestigt ist.

Rolle D60 PU | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolle D60 PU

Item | Scharniere und Beschläge

Kugelgelagerte Laufrolle mit widerstandsfähiger Bereifung eignet sich sehr gut als universelles Führungs- und Stützelement für Auszüge, als Führung von Schiebetüren sowie alle geradlinigen, flexibel und belastbaren Bewegungen. Rolle ist stets mir Sicherungsring nach außen zu mont...

Abverkauf
Adapter 12/8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Adapter 12/8

Item | Scharniere und Beschläge

Zwischenstück mit Durchgangsbohrungen zur Befestigung von Anbauteilen der Baureihe 8 an Profilnut 12. Adapter verbindet Scharniere, Gelenke, Multiblöcke und viele weitere Elemente die sich an der Profilnut 8 orientieren, an Profilen der Baureihe 12.

Einhängung | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Einhängung

Item | Scharniere und Beschläge

Befestigungshängung wird mit Nutenstein und Senkschraube in Profilnut 8 eines Regales bzw. Systemwagens montiert. Einhängung nimmt Profil 8 40x16 auf und eignet sich zur Abtrennung bzw. Sicherung von Ladegütern in Regalen.

Führungsprofil Rollladensystem | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Führungsprofil Rollladensystem

Item | Scharniere und Beschläge

Profil mit zwei Führungsbahnen zum modularen Bau von Rollläden an Rahmenkonstruktion aus Trägerprofil 8. Führungsprofil und separat bestellbare Kurvenführung 45° werden zusammen verbunden und am Trägerprofil mit Klipp 8 St (nicht im Lieferumfang) befestigt. Dadurch entsteht eine

Kurvenführungssatz 45° Rollladensystem | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Kurvenführungssatz 45° Rollladensystem

Item | Scharniere und Beschläge

Polyamidschiene mit 2 Führungsbahnen im Winkel von 45° zum modularen Bau von Rollläden an Rahmenkonstruktion aus Trägerprofil 8. Führungsprofil und separat bestellbare Kurvenführung 45° werden zusammen verbunden und am Trägerprofil mit Klipp 8 St (nicht im Lieferumfang) befestigt...

Lamellenprofil Aluminium Rollladensystem | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Lamellenprofil Aluminium Rollladensystem

Item | Scharniere und Beschläge

Lamellenleiste zum individuellen Bau eines Rollladens um platzsparende Abdeckung für Schränke, Schalttafeln etc. zu konstruieren. Aluminiumlamelle ist jeweils oben und unten gebogen, so dass sie ineinander eingehängt werden kann. Rollladenlamelle wird gerne in Verbindung mit Führ...

21-40 von 78 Produkten