Menu

Türanschlag 8

von Item   |   mehr Scharniere und Beschläge

Drucken
Verschraubbarer Anschlag für Schwenktüren oder als Befestigung für Rahmenelemente, wenn aus Sicherheitsgründen eine Aufhängung nicht zugelassen ist. Einhängen des Rahmenelementes ohne Verschraubung ist nicht möglich und ein Entfernen der Verschraubung wird sofort erkannt.
Einsatzbereich
  • Rahmenbefestigung
  • Schwenktür
  • Schwenktürbau
  • Trennwandbau

Vorteile/Ausführungen
  • sicherer formschlüssiger Anschlag
  • einhängen des Rahmenelementes ohne Verschraubung nicht möglich
  • fehlen der Verschraubung sofort erkennbar

Anwendungen/Hinweise
  • Anwendungsbeispiel für Türaufbau: Spaltmaß links 28 mm mit Scharnieren 8 40 Zn und rechts 22 mm mit Türanschlägen 8, in Kombination mit Türschloss 8 

Material
  • Anschlag Zinkdruckguss (GD-Zn)
  • Schraube, Scheibe, Nutenstein Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 2 Anschläge
  • 2 Halbrundschrauben ISO 7380
  • 4 Federscheiben
  • 2 Nutensteine 8

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken