Menu

Konstruktionsprofil 5, Rastermaß 20 mm

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 5, aufgrund seiner kleinen Außenmaße das kompakteste und leichteste Konstruktionsprofil. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne bei beengtem Platzangebot sowie filigranen Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für flexible Konstruktionen aller Art. Dieses, mit Nuten versehene Profil ermöglicht den unkomplizierten Einsatz der verschiedensten Verbindungselemente.
Vorteile/Ausführungen
  • Nutbreite 5 mm
  • verschiedene Nutausführungen
  • leichte Reinigung mit geschlossenen Nuten
  • kippsichere Anbindung weiterer Komponenten
  • schwingungssichere Verbindung
  • definierte Auflagepunkte, einfallende Nutflanken
  • dauerhaft kratzfest
 

Material
  • Aluminium eloxiert (Al Mg Si 0,5 F 25)

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckkappe 5, Rastermaß 20 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 5, Rastermaß 20 mm

Item Dazu passt

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 5. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 5, Rastermaß 20 mm ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 5, Rastermaß 20 mm ESD

Item Dazu passt

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 5 in Bereichen für sensible, elektronische Komponenten. Antistatische Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Konstruktionsprofil 5/8, Rastermaß 20/40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 5/8, Rastermaß 20/40 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Sonderprofil aus Aluminium wird speziell als Montage- oder Frontplatte im Bau von Schaltschranksystemen verwendet. Dieses Profil verfügt über Nuten der Baureihe 5 im Rastermaß 20 mm auf der Oberseite und über Nuten der Baureihe 8 im Rastermaß 40 mm jeweils seitlich.

Abdeckkappe für Profilbohrungen | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Profilbohrungen

Item Dazu passt

Abdeckstopfen zum einfachen verschließen von Bohrungen in den Seitenflächen der Profile mit geschlossenen Nuten bzw. zum verschließen von Profilverschraubungen.

Abdeck- und Einfassprofil ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeck- und Einfassprofil ESD

Item Dazu passt

Ableitfähige Kunststoffleiste verhindert elektrostatische Aufladung und dient zwei Anwendungen, entweder zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten oder für den sicheren Halt von Flächenelementen. In den Nuten verlaufende Kabel werden durch die Abdeckung geschützt.

Abdeckprofil Profilnut, Aluminium | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Profilnut, Aluminium

Item Dazu passt

Elegante Aluleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten sowie Schutz von Kabeln die in den Nuten verlaufenden. Aluminium Abdeckprofil ist für jeden Profiltyp erhältlich und kann bedruckt oder graviert werden z. B. zur Kennzeichnung von elektrischen Leitungen.

Abdeckprofil Profilnut, Nitrilkautschuk | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Profilnut, Nitrilkautschuk

Item Dazu passt

Elastische Abdeckleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Nuten. Rutschsichere Auflageleiste eignet sich sehr gut für Trittstufen, Regalausleger oder als Schiebetüranschlag.

Standard-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Standard-Verbindungssatz

Item Dazu passt

Stabile, kostengünstige und dauerhafte Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Blech und spezielle Halbrundschraube erzeugen kraftschlüssige Verbindung mit geringem Bearbeitungsaufwand.

Abdeck- und Einfassprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeck- und Einfassprofil

Item Dazu passt

Farbige Kunststoffleiste eignet sich zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten oder für den sicheren Halt von Flächenelementen. Kabel, die in den Nuten verlaufen, können durch die Abdeckung geschützt werden.

Konstruktionsprofil 5, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 5, flacher Querschnitt

Item Dazu passt

Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 5, zeichnet sich durch seine geringe Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Tragprofil oder Halterung im Maschinenbau sowie für Linearführungen verwendet. Mit diesem Flachprofil können aber auch Handgriffe in jeder b...

Konstruktionsprofil 5, geschlossene und abgerundete Außenfläche | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 5, geschlossene und abgerundete Außenfläche

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 5, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken