Menu

Suche nach "Netzwerkmodul"

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Netzwerkmodul“
41-60 von 76 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Endschalter M8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter M8

Item | Mechanische Antriebselemente

Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb. Plusschaltender induktiver Schalter ist mit fester oder lösbarer Anschlussleitung erhältlich.

Endschalter-Befestigung | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter-Befestigung

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient der Positionierung und Befestigung von induktiven Endschaltern M8 an Zahnriemenumlenkungen. Je nach Anwendung muss Endschalterbefestigung passend gekürzt werden.

Endschalternocken | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalternocken

Item | Mechanische Antriebselemente

Nocken eignet sich zur Markierung der Endlage oder des Referenzpunktes der Lineareinheit auf dem Zahnriemen. Endschalternocken wird an den erforderlichen Positionen von der unprofilierten Seite aus in den Zahnriemen gedrückt.

Endschalterhalterung | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalterhalterung

Item | Mechanische Antriebselemente

Befestigungsgehäuse um Endschalter direkt an Profilen 5 bzw. 8 zu befestigen und diese optimal nach gewünschter Position und Winkellage einzustellen. Halterungssatz verfügt über Verdrehsicherung die eine formschlüssige Befestigung gewährleistet.

Endschalterhalterung D18, D20 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalterhalterung D18, D20

Item | Mechanische Antriebselemente

Befestigungsgehäuse um Endschalter mit Verdrehsicherung im 10°-Raster zur Profilnut 8 anzubinden. Ohne Verdrehsicherung kann unter jedem beliebigen Winkel die Halterung befestigt werden. Verdrehsicherung gewährleistet eine formschlüssige Befestigung.

Synchronwellenprofil | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Synchronwellenprofil

Item | Mechanische Antriebselemente

Die Synchronwellenprofile dienen zum Aufbau von Synchronwellen unter Verwendung von Vielkeilwellen- Abschnitten VK14 bzw. VK32. Mit den Synchronwellen können Dynamikelemente wie Zahnriemenumlenkungen, Kugelgewindetriebe und Kupplungen o. Ä. miteinander verbunden und so synchronis...

Synchronisationssatz D | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Synchronisationssatz D

Item | Mechanische Antriebselemente

Mit Synchronisationssätzen von item können zwei Lineareinheiten parallel mit nur einem Motor betrieben werden. Sie bestehen aus zwei auf die entsprechende Lineareinheit abgestimmten Wellenkupplungen, die leichte Fluchtungsfehler ausgleichen und dem angegebenen Drehmoment dauerhaf...

Synchronisationssatz KLE | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Synchronisationssatz KLE

Item | Mechanische Antriebselemente

Satz besteht aus 2 kompletten Kupplungen zur Verbindung der Riemenscheiben der Zahnriemenantriebe und eignet sich um in Verbindung mit einer Synchronwelle zwei Lineareinheiten KLE zeitgleich laufen zu lassen. Synchronisationssatz verbindet zwei Lineareinheiten in Verbindung mit s...

Rohr zur Synchronisation GSF, KLE, KRF | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Rohr zur Synchronisation GSF, KLE, KRF

Item | Mechanische Antriebselemente

Stahlrohr eignet sich sehr gut als Welle zur synchronen Übertragung des Drehmoments in Verbindung mit separat bestellbarem Synchronisationssatz auf zwei Lineareinheiten oder auf zwei Förderbänder.

Synchronisationssatz GSF 8 40 R10 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Synchronisationssatz GSF 8 40 R10

Item | Mechanische Antriebselemente

Satz besteht aus 2 kompletten Kupplungen und eignet sich um in Verbindung mit einer Synchronwelle zwei Lineareinheiten GSF 8 40 zeitgleich laufen zu lassen. Synchronisationssatz verbindet zwei Lineareinheiten in Verbindung mit separat bestellbarem Stahlrohr und überträgt Drehmome...

Abdecksatz GSF 8 40 R10 Synchronwelle | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Abdecksatz GSF 8 40 R10 Synchronwelle

Item | Mechanische Antriebselemente

2 Adapterplatten sowie Befestigungsmaterial um Schutzgehäuse in Verbindung mit separat bestellbaren Kanalelemente zu konstruieren. Die synchronen Platten werden zwischen den beiden Zahnriemenantrieben der Lineareinheiten GSF 8 40 und dem Kanalprofil U befestigt und decken Synchro...

Abdeckkappe LRF 8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe LRF 8

Item | Mechanische Antriebselemente

Stirnseitige Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff für die Schlittenprofile LRF 8. Alle Nuten werden sauber verschlossen; das Entgraten der Schnittflächen entfällt.

Abdeckprofil LE Profilnut | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil LE Profilnut

Item | Mechanische Antriebselemente

Abdeckleiste um offene Nuten auf der Oberseite der Lineareinheit KLE zu verschließen und eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche zu erhalten. Weiters schützt und verdeckt Abdeckung Kabel, die in der Nut verlaufen.

Abdecksatz KLE Synchronwellen | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Abdecksatz KLE Synchronwellen

Item | Mechanische Antriebselemente

2 Adapterplatten sowie Befestigungsmaterial um Schutzgehäuse in Verbindung mit separat bestellbaren Kanalelemente zu konstruieren. Die synchronen Platten werden zwischen den beiden Zahnriemenantrieben der Lineareinheiten KLE und dem Kanalprofil U befestigt und decken Synchronwell...

Zentrierung Adapterplatte, Kupplungsplatte | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zentrierung Adapterplatte, Kupplungsplatte

Item | Mechanische Antriebselemente

Ringförmige Stahlscheibe eignet sich um mechanische Antriebselementen in der entsprechenden Zentrierbohrung einer Adapterplatte oder Kupplungsplatte mittig einzustellen und zu fixieren.

Lineareinheit LRE 8 D10 mit Zahnstangenantrieb ZS K | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Lineareinheit LRE 8 D10 mit Zahnstangenantrieb ZS K

Item | Mechanische Antriebselemente

Einbaufertige Lineareinheit verfügt über geringes Eigengewicht und bietet hohe Sicherheit bei vertikalen Bewegungen. Modulare Zahnstange besteht aus hochfestem Kunststoff und eignet sich um mittlere Lasten sicher und schnell zu bewegen. Zahnstange ist sehr steif und reibungsarm u...

Lineareinheit KLE 6 LR mit Zahnriemenantrieb | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Lineareinheit KLE 6 LR mit Zahnriemenantrieb

Item | Mechanische Antriebselemente

Schmalste einbaufertige Lineareinheit bietet hohen Schutz bei vertikalen Bewegungen. Linearschlitten läuft auf vier abgedeckten Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zahnriemen verdeckt die beweglichen Teile in der Führungsnut und erhöht somit Arbeitssc...

Lineareinheit KLE 8 LR mit Zahnriemenantrieb | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Lineareinheit KLE 8 LR mit Zahnriemenantrieb

Item | Mechanische Antriebselemente

Kompakte einbaufertige Lineareinheit bietet hohen Schutz bei vertikalen Bewegungen. Linearschlitten läuft auf vier abgedeckten Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zahnriemen verdeckt die beweglichen Teile in der Führungsnut und erhöht somit Arbeitssch...

Lineareinheit KLE 5 LR mit Zahnriebenantrieb | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Lineareinheit KLE 5 LR mit Zahnriebenantrieb

Item | Mechanische Antriebselemente

Kompakte einbaufertige Lineareinheit bietet hohen Schutz bei vertikalen Bewegungen. Linearschlitten läuft auf vier abgedeckten Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zahnriemen verdeckt die beweglichen Teile in der Führungsnut und erhöht somit Arbeitssch...

Zahnstangenantriebssatz | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnstangenantriebssatz

Item | Mechanische Antriebselemente

Satz ermöglicht direkten Antrieb des Schlittens über eine Zahnstange. Im Antriebsgehäuse sind bereits Antriebsritzel, Filzräder sowie höheneinstellbare Anschlussplatte für Linearschlitten vormontiert.

41-60 von 76 Produkten