Menu

Spindeleinheit KGT 6 60 P20

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Lineareinheit bestehend aus Linearführung mit Kugelgewindetrieb bis zu 2.600 mm Hub sowie belastbarem, vormontieren Linearschlitten, der auf zwei Kugelumlaufwagen läuft. Bei Anwendungen mit langem Verfahrweg sorgen mitlaufende Spindelabstützungen für Laufruhe und Präzision ohne Dynamikverlust.
Vorteile/Ausführungen
  • verwindungssteife Profilschiene
  • 2 tragfähige Kugelumlaufwagen
  • wartungsarme, taillierte Spindel
  • lebensdauergeschmierte Spindel
  • ruhiger, vibrationsarmer Lauf
  • kompaktes Gehäuse mit langem Hub
  • hohe Präzision, hohe Dynamik
  • 2 Profilnuten 6 an den seitlichen Flanken
  • durchgängiges Abdeckblech verdeckt Innenraum, Schmutzschutz
  • Kugelumlaufwagen mit min. Umkehrspiel bei Richtungsänderung

Anwendungen/Hinweise
  • Nut 6 zur Befestigung von z. B. Enerieketten, Sensoren usw. mit Verbindungstechnik Baureihe 6
  • mechanische Kodierung auf der Innenseite der Achse sorgt für perfekte Abstützung der speziell geformten Spindel bei jeder Hublänge und jeder Schlittenposition
  • in Kombination mit weiteren KGT 6 60 sowie in Verbindung mit anderen item Lineareinheiten ermöglicht Spindelachse präzise, starke 2D- und 3D-Portale
  • Spindelantrieb eignet sich auch als Einzelachse zum exakten Bewegen von Werkzeugen, Werkstücken
  • wird als einbaufertige Lösung in individueller Länge geliefert

Technische Daten
  • Hub max.
2.600 mm
  • Beschleunigung max.
15 m/s²
  • Verfahrgeschwindigkeit max.
1 m/s
  • Vorschubkonstante
20 mm/U
  • Wiederholgenauigkeit
0,01 mm
  • Reibmoment
0,2 Nm

Downloads

Für Sie interessant

Linearführungen
Dazu passt
Antriebssatz KGT 6 60 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT 6 60

Item Dazu passt

Antriebssatz ist eine Plug-and-Play Lösung, die eine Kombination von Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit item Servermotor Baugröße 40 und 60 mm ermöglicht. Lineareinheit und Motor werden direkt ohne maschinelle Bearbeitung miteinander verbunden.

Linearführungen
Dazu passt
Antriebssatz KGT 6 60 universal | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT 6 60 universal

Item Dazu passt

Universalantriebssatz ermöglicht eine Kombination von Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem beliebigen Fremdmotor im Baumaß 60 mm. Aufgrund individueller Bearbeitung kann die Kupplung die jeweilige Antriebswelle des Motors aufnehmen.

Linearführungen
Dazu passt
Parallelantriebssatz 6 60 SE 60 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Parallelantriebssatz 6 60 SE 60

Item Dazu passt

Antriebssatz verbindet Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem Motor im Winkel von 180° und somit besonders platzsparend. Bei Verwendung von item Motoren der 60er Baureihe ist keine mechanische Bearbeitung nötig.

Linearführungen
Dazu passt
Parallelantriebssatz 6 60 D12-1 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Parallelantriebssatz 6 60 D12-1

Item Dazu passt

Antriebssatz verbindet Lineareinheit GSF 6 60 und KGT 6 60 P20 mit einem Motor im Winkel von 180° besonders platzsparend. Klemmnabe muss passend zum Durchmesser der Motorwelle max. 14 mm bearbeitet werden. Kraftübertragung erfolgt schlupffrei über einen Zahnriementrieb.

Linearführung KGT 6 60 PS Nullhub | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Linearführung KGT 6 60 PS Nullhub

Item Dazu passt

Linearführung mit zwei belastbaren, vormontierten Linearschlitten wird in Kombination mit angetriebener Spindeleinheit KGT 60 60 P20 eingesetzt.

Linearführungen
Dazu passt
Kreuzschlittenplatte 6 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kreuzschlittenplatte 6

Item Dazu passt

Universelle Befestigung für Anbaukomponenten an der Lineareinheit KGT 6 60, Lineareinheit GSF 6 60 und Linearführung 6 60 sowie als Adapter zwischen Lineareinheit und Profilen der Baureihe 6 und 8. Plattensatz verfügt über alle notwendigen Befestigungsbohrungen und Befestigungsel...

Linearführungen
Dazu passt
Zustellrad D60 D12 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Zustellrad D60 D12

Item Dazu passt

Einfach montierbares Bedienrad um Linearachsen mit Hohlwelle D12 manuell zu verstellen. Zustellrad wird gerne in der Entwicklung als Alternative zum Motor oder in der Produktion zur manuellen Einstellung eingesetzt und setzt ein Drehmoment bis 2,7 Nm um.

Spindeleinheit KGT | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Spindeleinheit KGT

Item | Mechanische Antriebselemente

Spindeleinheiten KGT sind als Antrieb von Linearführungen besonders für geringere Geschwindigkeiten und geringere Hübe geeignet. Sie zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, hohen Wirkungsgrad, hohe Steifigkeit des Antriebssystems sowie geringen mechanischen Verschleiß aus.

Linearführung KGT 6 60 PS Nullhub | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Linearführung KGT 6 60 PS Nullhub

Item | Mechanische Antriebselemente

Linearführung mit zwei belastbaren, vormontierten Linearschlitten wird in Kombination mit angetriebener Spindeleinheit KGT 60 60 P20 eingesetzt.

Schlittenplatte 6 60 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Schlittenplatte 6 60

Item | Mechanische Antriebselemente

Belastbare Schlittenplatte in zwei Ausführungen für Anbaukomponenten an der Lineareinheit KGT 6 60 P20 und Linearführung 6 60 PS, wird alternativ zum jeweiligen Schlitten eingesetzt.

Kugelgewinde Einzelteile | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kugelgewinde Einzelteile

Item | Mechanische Antriebselemente

Einzelteile für item Kugelgewindetrieb KGT

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken