Menu

Kreuzschlittenplatte KLE

von Item   |   mehr Linearführungen

Drucken
Schlittenplatte in Kreuzform ermöglicht ein schnelles Konstruieren und in Betrieb nehmen von Mehrfachsystemen auf Basis der Lineareinheit KLE.
Einsatzbereich
  • Traversenbefestigung
  • Greiferbefestigung
  • Mehrachssystem

Vorteile/Ausführungen
  • schneller Aufbau
  • mit notwendigen Bohrungen
  • einfaches verschrauben mit Führungsschlitten der Lineareinheit KLE
  • große Auflagefläche, stellt verwindungssteife Verbindung sicher
  • im Rastermaß 60 mm und 80 mm erhältlich

Anwendungen/Hinweise
  • Platte wird mit Führungsschlitten der Lineareinheit KLE verschraubt
  • 2. Lineareinheit wir rechtwinklig zur Laufrichtung der Basiseinheit befestigt
  • als 2. Lineareinheit können Modelle im passenden Rastermaß befestigt werden, siehe jeweils Tabellenbild

Material
  • Platte Aluminium
  • Abdeckkappe Polyamid glasfaserverstärkt
  • Befestigungsmaterial Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Schlittenplatte
  • 2 Abdeckkappen X
  • 4 Zylinderschrauben DIN 912
  • 4 Scheiben DIN 433-6,4

Downloads

Für Sie interessant

Lineareinheit KLE 6 LR mit Zahnriemenantrieb | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Lineareinheit KLE 6 LR mit Zahnriemenantrieb

Item Dazu passt

Schmalste einbaufertige Lineareinheit bietet hohen Schutz bei vertikalen Bewegungen. Linearschlitten läuft auf vier abgedeckten Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zahnriemen verdeckt die beweglichen Teile in der Führungsnut und erhöht somit Arbeitssc...

Lineareinheit KLE 8 LR mit Zahnriemenantrieb | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Lineareinheit KLE 8 LR mit Zahnriemenantrieb

Item Dazu passt

Kompakte einbaufertige Lineareinheit bietet hohen Schutz bei vertikalen Bewegungen. Linearschlitten läuft auf vier abgedeckten Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zahnriemen verdeckt die beweglichen Teile in der Führungsnut und erhöht somit Arbeitssch...

Endanschlagsatz 8 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Endanschlagsatz 8

Item | Linearführungen

Schlittenanschlagset für handgeschobene Führungsschlitten wird als Montagehilfe oder als zusätzliche mechanische Sicherung in Profilnut integriert. Anschlagsatz ist an jeder Stelle in Nut 8 platzierbar und wird je nach Endlage benötigt.

Zustellrad D60 D12 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Zustellrad D60 D12

Item | Linearführungen

Einfach montierbares Bedienrad um Linearachsen mit Hohlwelle D12 manuell zu verstellen. Zustellrad wird gerne in der Entwicklung als Alternative zum Motor oder in der Produktion zur manuellen Einstellung eingesetzt und setzt ein Drehmoment bis 2,7 Nm um.

Schlittenklemmung 8 schwer | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schlittenklemmung 8 schwer

Item | Linearführungen

Klemmsatz um Linearschlitten relativ zum Führungsprofil festzusetzen und an gewünschter Stelle einfach mit Hilfe des Klemmhebels zu arretieren. Klemmung kann unter beliebigem Schlitten der item-Linearführung geschraubt werden, die ein Abstandsmaß von 20 mm zu Führungsprofil aufwe...

Abdeckkappe LRF 8 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe LRF 8

Item | Linearführungen

Stirnseitige Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff für die Schlittenprofile LRF 8. Alle Nuten werden sauber verschlossen; das Entgraten der Schnittflächen entfällt.

Synchronisationssatz D | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Synchronisationssatz D

Item | Linearführungen

Mit Synchronisationssätzen von item können zwei Lineareinheiten parallel mit nur einem Motor betrieben werden. Sie bestehen aus zwei auf die entsprechende Lineareinheit abgestimmten Wellenkupplungen, die leichte Fluchtungsfehler ausgleichen und dem angegebenen Drehmoment dauerhaf...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken