Menu

Kettenumlenkung 8 80

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Kettenumlenkung dient dem Umlenken, Spannen und zum Antrieb von Kette 1/2". Kompakt vormontierte Bauform bestehend aus Kettenrad, Nabe mit Bohrung und Spannblock. Umlenkung mit Bohrung oder Vielkeilnabe wird stirnseitig an Profil 8 mit einer Höhe von 80 mm verschraubt und ermöglicht ein direktes Anbringen von item Motoren, Getrieben ohne Narbenbearbeitung.
Einsatzbereich
  • Kettentrieb

Vorteile/Ausführungen
  • vormontiert
  • wälzgelagertes Kettenrad z = 16, 203,3 mm Umdrehung
  • Nabe mit Bohrung Ø 15 H7, Nabenlänge 30 mm
  • Spannblock mit Befestigungsschrauben, Abdeckkappen
  • Kettenlänge innerhalb Umlenkung 236,3 mm

Anwendungen/Hinweise
  • einfache Montage stirnseitig in Profilkernbohrung von Rahmenträgerprofil
  • Kettenführungsprofil ist 50 mm länger abzumessen als Rahmenprofil, da es auf jeder Seite 25 mm über Rahmenprofil hinausstehen muss, Überstand führt Kette in die Kettenumlenkung hinein
  • Montage- und Anwendungshinweise lt. download anbei beachten

Technische Daten
  • Kettenrad Wirkradius rw
32,3 mm
  • Belastung max.
20 Nm

Material
  • Umlenkung, Spannblock Zinkdruckguss schwarz(GD-Zn)
  • Schrauben Stahl schwarz
  • Abdeckkappen Polyamid schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Kettengegenumlenkung 8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettengegenumlenkung 8

Item Dazu passt

Ketten-Gegenumlenkung ermöglicht den Antrieb von den Kettenumlenkungen an eine beliebige Position an der Kettenführung zu verlegen.

Kette 1/2" | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kette 1/2"

Item Dazu passt

Stahlkette 1/2 Zoll überträgt Kräfte eines Kettenrads schlupffrei und ohne Längung auf bewegliche Komponenten in Karakuri/LCA-Anwendungen und dient als Alternative zum Seil. Bei Lineareinheiten mit Dynamikanwendungen wird Kette 1/2" in Profilnut 8 geführt und ermöglicht so geschü...

Kette 1/2" | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kette 1/2"

Item | Mechanische Antriebselemente

Stahlkette 1/2 Zoll überträgt Kräfte eines Kettenrads schlupffrei und ohne Längung auf bewegliche Komponenten in Karakuri/LCA-Anwendungen und dient als Alternative zum Seil. Bei Lineareinheiten mit Dynamikanwendungen wird Kette 1/2" in Profilnut 8 geführt und ermöglicht so geschü...

Kettenschloss 1/2" | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenschloss 1/2"

Item | Mechanische Antriebselemente

Kettenschloss stellt eine stabile und leicht zu öffnende Verbindung zwischen zwei Kettenenden dar. Kettenschlosssatz erleichtert das Öffnen von Kette 1/2 Zoll und wird mit einer Spitzzange verschlossen.

Kettenführungsprofil 8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenführungsprofil 8

Item | Mechanische Antriebselemente

Transparentes Kettenführungsprofil umschließt Kette und wird in Profilnut eingeschoben, ermöglicht so geschützte und zugleich sichere Übertragung der Kettenantriebskraft. Kette ist durch Profilnut zugänglich, jedoch können keine Verbindungselemente eingesetzt werden.

Kettenrad z16 D34,8-5,2 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenrad z16 D34,8-5,2

Item | Mechanische Antriebselemente

Kettenrad überträgt lineare Bewegung einer Kette 1/2" in Drehbewegung und wird mit Aufnahmehülse D30-43 auf Profilrohr D30 schwer befestigt. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenbefestigung, Kettenverbinder usw. entsteht ein Kettenantrieb für Karakuri und Low Cost

Ketten-Verbinder 1/2" M 6-50 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Ketten-Verbinder 1/2" M 6-50

Item | Mechanische Antriebselemente

Verbinder für Ketten eignet sich zur Orientierungsänderung einer Kette 1/2" um 90 Grad ohne Verkanten und ermöglicht eine spielfreie Kraftübertragung in eine andere Bewegungsrichtung. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenrad, Kettenbefestigung usw. entsteht ein Ket...

Kettenbefestigung 1/2" M6-50 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenbefestigung 1/2" M6-50

Item | Mechanische Antriebselemente

Anschlussbefestigung um Kette 1/2" mit Profilnut 8 oder einem Gewinde M 6 zu verbinden. Kette überträgt in Verbindung mit der Kettenbefestigung Bewegungsmomente und stellte eine Alternative zum Seil in Karakuri oder Low Cost Anwendungen dar.

Rolle D75/D55-14 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Rolle D75/D55-14

Item | Mechanische Antriebselemente

Kugelgelagerte, ESD-sichere Rolle lenkt Kette 1/2" radial um und wird mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial in einer Nut 8 befestigt. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenbefestigung, Kettenverbinder usw. entsteht ein Kettenantrieb für Karakuri und Low Cost Anwen...

Bremsrollensatz D52-112 M6 z16 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Bremsrollensatz D52-112 M6 z16

Item | Mechanische Antriebselemente

Bremsrolle mit vormontiertem Zahnrad und Befestigungsmaterial reguliert Bewegung von Baugruppen die mit einer Kette 1/2" verbunden sind. Verzögerung steigt mit der Geschwindigkeit und wirkt so starken Beschleunigungen von Liften in Karakuri bzw. Low Cost Anwendungen entgegen.

Aufnahmehülse D30-43 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmehülse D30-43

Item | Mechanische Antriebselemente

Aufnahme zur Befestigung von bis zu 2 Kettenrädern z16 D34,8-5,2 in Karakuri und Low Cost Anwendungen. Hülse wird auf Profilrohr D30 schwer aufgeschoben und Kettenrad wird mit Nutmutter spielfrei gesichert. Eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Profil wird durch Gewindestifte e...

Lagerflanschsatz 8 D30 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Lagerflanschsatz 8 D30

Item | Mechanische Antriebselemente

Flanschsatz ermöglicht drehbare Lagerung eines Profilrohrs D30 und ermöglicht so in Verbindung mit anderen Komponenten eine Synchronisationswelle, die Bewegung auf andere Funktionseinheiten in Karakuri oder Low Cost Anwendungen überträgt. Profilrohr wird zwischen den beiden zen...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken