Menu

Mechanische Antriebselemente von Item

Produkte filtern in Mechanische Antriebselemente von Item
Hersteller: Item Alle zurücksetzen
21-40 von 68 Produkten
in Mechanische Antriebselemente von Item
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kettenschloss 1/2" | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenschloss 1/2"

Item | Mechanische Antriebselemente

Kettenschloss stellt eine stabile und leicht zu öffnende Verbindung zwischen zwei Kettenenden dar. Kettenschlosssatz erleichtert das Öffnen von Kette 1/2 Zoll und wird mit einer Spitzzange verschlossen.

Kettenführungsprofil 8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenführungsprofil 8

Item | Mechanische Antriebselemente

Transparentes Kettenführungsprofil umschließt Kette und wird in Profilnut eingeschoben, ermöglicht so geschützte und zugleich sichere Übertragung der Kettenantriebskraft. Kette ist durch Profilnut zugänglich, jedoch können keine Verbindungselemente eingesetzt werden.

Kettenrad z16 D34,8-5,2 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenrad z16 D34,8-5,2

Item | Mechanische Antriebselemente

Kettenrad überträgt lineare Bewegung einer Kette 1/2" in Drehbewegung und wird mit Aufnahmehülse D30-43 auf Profilrohr D30 schwer befestigt. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenbefestigung, Kettenverbinder usw. entsteht ein Kettenantrieb für Karakuri und Low Cost

Ketten-Verbinder 1/2" M 6-50 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Ketten-Verbinder 1/2" M 6-50

Item | Mechanische Antriebselemente

Verbinder für Ketten eignet sich zur Orientierungsänderung einer Kette 1/2" um 90 Grad ohne Verkanten und ermöglicht eine spielfreie Kraftübertragung in eine andere Bewegungsrichtung. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenrad, Kettenbefestigung usw. entsteht ein Ket...

Kettenbefestigung 1/2" M6-50 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenbefestigung 1/2" M6-50

Item | Mechanische Antriebselemente

Anschlussbefestigung um Kette 1/2" mit Profilnut 8 oder einem Gewinde M 6 zu verbinden. Kette überträgt in Verbindung mit der Kettenbefestigung Bewegungsmomente und stellte eine Alternative zum Seil in Karakuri oder Low Cost Anwendungen dar.

Rolle D75/D55-14 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Rolle D75/D55-14

Item | Mechanische Antriebselemente

Kugelgelagerte, ESD-sichere Rolle lenkt Kette 1/2" radial um und wird mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial in einer Nut 8 befestigt. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenbefestigung, Kettenverbinder usw. entsteht ein Kettenantrieb für Karakuri und Low Cost Anwen...

Bremsrollensatz D52-112 M6 z16 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Bremsrollensatz D52-112 M6 z16

Item | Mechanische Antriebselemente

Bremsrolle mit vormontiertem Zahnrad und Befestigungsmaterial reguliert Bewegung von Baugruppen die mit einer Kette 1/2" verbunden sind. Verzögerung steigt mit der Geschwindigkeit und wirkt so starken Beschleunigungen von Liften in Karakuri bzw. Low Cost Anwendungen entgegen.

Aufnahmehülse D30-43 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmehülse D30-43

Item | Mechanische Antriebselemente

Aufnahme zur Befestigung von bis zu 2 Kettenrädern z16 D34,8-5,2 in Karakuri und Low Cost Anwendungen. Hülse wird auf Profilrohr D30 schwer aufgeschoben und Kettenrad wird mit Nutmutter spielfrei gesichert. Eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Profil wird durch Gewindestifte e...

Lagerflanschsatz 8 D30 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Lagerflanschsatz 8 D30

Item | Mechanische Antriebselemente

Flanschsatz ermöglicht drehbare Lagerung eines Profilrohrs D30 und ermöglicht so in Verbindung mit anderen Komponenten eine Synchronisationswelle, die Bewegung auf andere Funktionseinheiten in Karakuri oder Low Cost Anwendungen überträgt. Profilrohr wird zwischen den beiden zen...

Kettengegenumlenkung 8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettengegenumlenkung 8

Item | Mechanische Antriebselemente

Ketten-Gegenumlenkung ermöglicht den Antrieb von den Kettenumlenkungen an eine beliebige Position an der Kettenführung zu verlegen.

Kettenumlenkung 8 80 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenumlenkung 8 80

Item | Mechanische Antriebselemente

Kettenumlenkung dient dem Umlenken, Spannen und zum Antrieb von Kette 1/2". Kompakt vormontierte Bauform bestehend aus Kettenrad, Nabe mit Bohrung und Spannblock. Umlenkung mit Bohrung oder Vielkeilnabe wird stirnseitig an Profil 8 mit einer Höhe von 80 mm verschraubt und ermögli...

Kettenmitnehmer | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenmitnehmer

Item | Mechanische Antriebselemente

Kettenmitnehmersatz bestehend aus Verbindungsblock und Ketteneingriff verbindet Antriebskette in Profilnut mit Linearschlitten. Verbindungsblock wird an Schlitten befestigt und Ketteneingriff in die Kette eingesteckt. Nach Aufsetzen des Schlittens auf die Führung erfolgt Verschra...

Spindeleinheit KGT | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Spindeleinheit KGT

Item | Mechanische Antriebselemente

Spindeleinheiten KGT sind als Antrieb von Linearführungen besonders für geringere Geschwindigkeiten und geringere Hübe geeignet. Sie zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, hohen Wirkungsgrad, hohe Steifigkeit des Antriebssystems sowie geringen mechanischen Verschleiß aus.

Spindeleinheit KGT 6 60 P20 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Spindeleinheit KGT 6 60 P20

Item | Mechanische Antriebselemente

Lineareinheit bestehend aus Linearführung mit Kugelgewindetrieb bis zu 2.600 mm Hub sowie belastbarem, vormontieren Linearschlitten, der auf zwei Kugelumlaufwagen läuft. Bei Anwendungen mit langem Verfahrweg sorgen mitlaufende Spindelabstützungen für Laufruhe und Präzision ohne D...

Linearführung KGT 6 60 PS Nullhub | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Linearführung KGT 6 60 PS Nullhub

Item | Mechanische Antriebselemente

Linearführung mit zwei belastbaren, vormontierten Linearschlitten wird in Kombination mit angetriebener Spindeleinheit KGT 60 60 P20 eingesetzt.

Schlittenplatte 6 60 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Schlittenplatte 6 60

Item | Mechanische Antriebselemente

Belastbare Schlittenplatte in zwei Ausführungen für Anbaukomponenten an der Lineareinheit KGT 6 60 P20 und Linearführung 6 60 PS, wird alternativ zum jeweiligen Schlitten eingesetzt.

Kugelgewinde Einzelteile | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kugelgewinde Einzelteile

Item | Mechanische Antriebselemente

Einzelteile für item Kugelgewindetrieb KGT

Winkelgetriebe | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Winkelgetriebe

Item | Mechanische Antriebselemente

Wartungsfreies Stirnradgetriebe bestehend aus Gehäuse, Gehäusedeckel und Lagerblöcken wird zwischen einem beliebigen Antrieb und einer Linearachse eingesetzt um Drehmoment um 90° umzulenken. Linearachse kann aus Führung und einem Zahnriemen-, Ketten- oder Kugelgewindetrieb besteh...

Befestigungssatz U40 Winkelgetriebe | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz U40 Winkelgetriebe

Item | Mechanische Antriebselemente

Satz besteht aus Ergänzungsprofil, Verbindungswelle, Zentrierung und Befestigungsmaterial um eine sichere und stabile Verbindung zwischen Winkelgetriebe oder Spindelantrieb KGT mit Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 bzw. 8 80 R25 herzustellen.

Endschalter KLE | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter KLE

Item | Mechanische Antriebselemente

Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten KLE. Lineareinheit KLE verfügt an der Schlittenseite über spezielle Nut um Schalter aufzunehmen und Kabel zu führen. Plusschaltender, induktiver Schalter kann nachträglich direkt an beliebiger Stelle i...

21-40 von 68 Produkten