Menu

Endanschlagsatz 8

von Item   |   mehr Linearführungen

Drucken
Schlittenanschlagset für handgeschobene Führungsschlitten wird als Montagehilfe oder als zusätzliche mechanische Sicherung in Profilnut integriert. Anschlagsatz ist an jeder Stelle in Nut 8 platzierbar und wird je nach Endlage benötigt.
Vorteile/Ausführungen
  • wird in Nut 8 integriert
  • keine hervorstehenden Bauteile
  • an jeder Stelle in Nut zu platzieren

Anwendungen/Hinweise
  • kann auch bei Bedarf im Bereich, der durch einen Zahnriemen abgedeckten Nut angeordnet werden

Material
  • Feder Polyurethan (PUR gelb, 90 Shore A)
  • Nutenstein, Gewindestifte, Mutter, Scheibe Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Nutenstein 8
  • 2 Gewindestifte
  • Mutter DIN 508
  • Scheibe DIN 6340-8,4
  • Sechskantmutter DIN 6331 M 8
  • T-Nutenstein M 6 x 8 mit Druckstück
  • Feder Ø 10x40 mm

Downloads

Für Sie interessant

Zustellrad D60 D12 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Zustellrad D60 D12

Item | Linearführungen

Einfach montierbares Bedienrad um Linearachsen mit Hohlwelle D12 manuell zu verstellen. Zustellrad wird gerne in der Entwicklung als Alternative zum Motor oder in der Produktion zur manuellen Einstellung eingesetzt und setzt ein Drehmoment bis 2,7 Nm um.

Schlittenklemmung 8 schwer | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schlittenklemmung 8 schwer

Item | Linearführungen

Klemmsatz um Linearschlitten relativ zum Führungsprofil festzusetzen und an gewünschter Stelle einfach mit Hilfe des Klemmhebels zu arretieren. Klemmung kann unter beliebigem Schlitten der item-Linearführung geschraubt werden, die ein Abstandsmaß von 20 mm zu Führungsprofil aufwe...

Abdeckkappe LRF 8 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe LRF 8

Item | Linearführungen

Stirnseitige Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff für die Schlittenprofile LRF 8. Alle Nuten werden sauber verschlossen; das Entgraten der Schnittflächen entfällt.

Synchronisationssatz D | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Synchronisationssatz D

Item | Linearführungen

Mit Synchronisationssätzen von item können zwei Lineareinheiten parallel mit nur einem Motor betrieben werden. Sie bestehen aus zwei auf die entsprechende Lineareinheit abgestimmten Wellenkupplungen, die leichte Fluchtungsfehler ausgleichen und dem angegebenen Drehmoment dauerhaf...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken