Menu

Antriebssatz ZU AP/WP

von Item   |   mehr Linearführungen

Drucken
Einbaufertiger Kupplungssatz mit Gehäuse ist auf Lineareinheit mit Zahnriemenumlenkung abgestimmt und antriebsseitig zum Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet. Antriebssätze sind mit Hohlwellendurchmesser 12 oder 34 mm ausgestattet.
Einsatzbereich
  • Lineareinheit

Vorteile/Ausführungen
  • vormontierte, einbaufertige Lieferung
  • keine Bearbeitung nötig, plug'n play
  • für Hohlwellendurchmesser 12 und 34 mm
  • passend zu Lineareinheiten mit Zahnriemenumlenkung (ZU)

Anwendungen/Hinweise
  • Drehmoment max. entspricht max. zulässiges Moment antriebsseitig

Material
  • Gehäuse, Platte, Kupplungshälfte, Distanzscheibe Aluminium
  • Spreiznabenkupplungshälfte Stahl und Aluminium
  • Kranz Polyurethan (PU)
  • Zentrierung Stahl
  • Schrauben Stahl verzinkt
  • Kappe Polyamid (PA)

Lieferumfang
  • Kupplungsgehäuse
  • Adapterplatte für Getriebe AP/WP
  • Kupplungshälfte für Getriebe AP/WP
  • Spreiznabenkupplungshälfte
  • Kupplungszahnkranz
  • Distanzscheibe (Typ ZU 5 40 D30/D12 AP/WP)
  • Zentrierung
  • Zylinderschrauben
  • Abdeckkappe grau

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken