Menu
item MB-Systembaukasten-Komponenten

MB-Systembaukasten von Item

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in MB-Systembaukasten von Item
Hersteller: Item Alle zurücksetzen
141-160 von 790 Produkten
in MB-Systembaukasten von Item
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Gelenk 5 20x20 T2 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gelenk 5 20x20 T2

Item | Verbindungstechnik

Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden sowie als schweres Scharnier mit Verstellbereich ±90°. Gelenk T2 kann aufgrund von zwei unverlierbaren vormontierten Schrauben M 5 x 12 sehr einfach stirnseitig an zwei Profil...

Item
Teilenummer G92281
Schwenklagergelenk 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Schwenklagergelenk 8

Item | Verbindungstechnik

Schwenkbare Verbindung bis 180° verfügt über zwei kugelgelagerte Achsen, ist hoch belastbar und verschleißarm auch bei Dauerbetrieb.

Item
Teilenummer 465742
Kugelgelenk 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kugelgelenk 8

Item | Verbindungstechnik

Verbindung von Profilen 8 stirnseitig bzw. an Nut in beliebiger Winkellage. Gelenk wird für leichte Verstelleinrichtungen und zur Anbindung stabilisierender Raumdiagonalen eingesetzt z. B. Monitor, Strahler. Durch separat bestellbares Kugelgelenke 8 ist eine zweidimensionale Ausr...

Item
Teilenummer 566563
Kugelgelenk 8 mit Klemmhebel | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kugelgelenk 8 mit Klemmhebel

Item | Verbindungstechnik

Verbindung von Profilen 8 stirnseitig bzw. an Nut in beliebiger Winkellage. Gelenk mit Klemmhebel ist leicht lösbar, feststellbar und wird gerne für leichte Verstelleinrichtungen und zur Anbindung stabilisierender Raumdiagonalen eingesetzt z. B. Monitor, Strahler. Durch separat b...

Item
Teilenummer 566566
Gelenkkugel 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gelenkkugel 8

Item | Verbindungstechnik

Kugel mit eckiger oder runder Adapterausführung um Kugelgelenk 8 an rechteckigem oder rundem Profil 8 zu befestigen.

Item
Teilenummer 566568
Gehrungs-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gehrungs-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Verbindungssatz für Profile mit Gehrungszuschnitt eignet sich zur Verbindung dieser in freiem Winkel von 30° bis 90° zueinander. Die einander zugewandten Profilnuten bleiben frei für die Aufnahme von Flächenelement und eignet sich z. B. zum Bau von Rahmenelementen, Scheibeneinfa...

Item
Teilenummer 275679
Gehrungs-Stoß-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gehrungs-Stoß-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Verbindungssatz um zwei Profile mit identischem Gehrungswinkel von 30° bis 90° in Winkellage zueinander zu verbinden. Die einander zugewandten Profilnuten bleiben frei für die Aufnahme von Flächenelement und eignet sich z. B. zum Bau von Rahmenelementen, Scheibeneinfassungen, Sch...

Item
Teilenummer 275675
Winkelverbinder | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Winkelverbinder

Item | Verbindungstechnik

Einfache 45° Winkelverbindung eignet sich zum Bau von Stützstreben, Diagonalstreben, zum Aussteifen von Gestellen und Bau von Fachwerken. Winkel kann an beiden Seiten in der Profilkernbohrung oder quer in zwei Nuten bzw. längs in einer Nut befestigt werden.

Item
Teilenummer G45663
Positions-Verbindungssatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Positions-Verbindungssatz 8

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige Positionsverbindung von zwei Profilen deren Nutseiten sich genüberliegen oder bei stirnseitiger Verbindung eines Profils an der Nutseite des anderen Profils. Beide Hälften werden zwischen den zu verbindenden Profilen positioniert, verschraubt und eignet sich sehr g...

Item
Teilenummer Z28980
Winkelfeststellung 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Winkelfeststellung 8

Item | Verbindungstechnik

Verbindungselement mit einstellbarem Winkel eignet sich um Profilkonstruktionen mit Nut 8 schnell und ohne Bearbeitung miteinander zu verbinden. Feststellung 8 eignet sich zum Bau ergonomisch angepasster Ablagen, Fachböden und Materialbereitstellungswagen.

Item
Teilenummer 566592
Klick-Verbindungssatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Klick-Verbindungssatz 8

Item | Verbindungstechnik

Ideale Verbindung für temporäre Aufbauten aufgrund sehr schneller Montage. Aufsetzbare Verbindung ermöglicht das Anbringen und Befestigen kreuzender Profilnuten 8 an jeder Stelle und mit beliebigem Winkel. Profilabschnitte können an bereits bestehende Konstruktionen angebracht un...

Item
Teilenummer 389074
Klick-Verbindungssatz 8 90°, stirnseitig | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Klick-Verbindungssatz 8 90°, stirnseitig

Item | Verbindungstechnik

Ideale Verbindung für temporäre Aufbauten aufgrund sehr schneller Montage. Aufsetzbare rechtwinklige Verbindung von Profilnut 8 mit einem Profil 8 stirnseitig. Profilabschnitte können an bereits bestehende Konstruktionen angebracht und als immer wieder verwendbare, variable Streb...

Item
Teilenummer 389076
Direkt-Verbindungssatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Direkt-Verbindungssatz 8

Item | Verbindungstechnik

Ideale, kraftschlüssige Verbindung von Profilen der Baureihe 8, die sich mit ihren Außenflächen kreuzend oder parallel berühren. Direktverbindungssatz besteht aus Verbinder, Nutenstein, Schrauben und ermöglicht ein Verschieben in Nutrichtung. Direktverbinder eignet sich besonders...

Item
Teilenummer Z27256
Direkt-Verbindungssatz 8 90°, stirnseitig | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Direkt-Verbindungssatz 8 90°, stirnseitig

Item | Verbindungstechnik

Ideale, kraftschlüssige Profilverbindung mit Profilnut 8 und einem Profil 8 stirnseitig, wobei dieses in beliebiger Drehlage angeschlossen werden kann. Direktverbindungssatz 90° kann entlang der Profilnut nachträglich verschoben werden.

Item
Teilenummer Z27918
Zentral-Verbindungssatz P | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Zentral-Verbindungssatz P

Item | Verbindungstechnik

Bündiger, schneller Anschluss von nebeneinander liegenden bzw. parallel verlaufenden Profilen miteinander. Einzelne Stellwandelemente oder eigenstabile Abtrennungen können ohne aufwändige Ausrichtvorgänge aneinander gereiht werden. Höhenversatz kann durch Verschieben der Profile

Item
Teilenummer 566593
Parallel-Verbinder 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Parallel-Verbinder 8

Item | Verbindungstechnik

Federnder Verbinder um zwei parallel verlaufende Profile 8 ohne Profilbearbeitung zu verbinden. Die zwei zugewandten Nuten werden durch einrasten der Verbinderhälften vorfixiert. Anschließend wird Verbinder durch Anziehen der innenliegenden Schrauben gespannt.

Item
Teilenummer Z29021
Befestigungslasche Stahl | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigungslasche Stahl

Item | Verbindungstechnik

Tragfähige Stahlplatte zur universellen Befestigung beliebiger Zubehörteile wie Kabelkanal, Träger- und Wandprofil oder anderer Bauteile an Profilkonstruktion oder Gestell. Befestigungsplatte eignet sich zur nachträglichen Versteifung sowie Verstärkung von Konstruktionen und Gest...

Item
Teilenummer H73917
Befestigungslasche Sinterstahl | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigungslasche Sinterstahl

Item | Verbindungstechnik

Sinterstahlplatte zur universellen Befestigung beliebiger, leicht belasteter Zubehörteile wie z. B. Kabelkanal, Flächenelement oder anderer Bauteil an Profilkonstruktion oder Gestell.

Item
Teilenummer F50507
Befestigungslasche 8 D40/D40 abgerundet | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigungslasche 8 D40/D40 abgerundet

Item | Verbindungstechnik

Tragfähige Stahlplatte wird zum unkomplizierten Verbinden von zwei runden Profilen der Baureihe 8 D40 verwendet. Verbindungsplatte wird oben in 2 Profilen D40 befestigt und ermöglicht so einfache Konstruktion von geraden oder abgewinkelten Raumteilern, Stell- oder Schallschutzwän...

Item
Teilenummer 636617
Verbindungsprofil 8 40 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbindungsprofil 8 40

Item | Verbindungstechnik

Aluminiumprofile wird paarweise geliefert und eignet sich zum verbinden von Konstruktionsprofilen 8 zu extrastarken Trägern. Befestigungsprofil verfügt jeweils über Bohrungen mit Ø 11 mm für die Befestigungsschrauben.

Item
Teilenummer Z27443
141-160 von 790 Produkten