Verbindungselement um zwei Profile im 45° Winkel an einem dritten Profil zu befestigen. Winkelverbinder T2 eignet sich sehr gut zum Bau von Stützstreben, Knoten und Fachwerken. Anzubindende Profile werden mit Halbrundschraube, Universalverbinder bzw. Automatikverbinder und Nutens...
Einfache Verbindung zweier Profile der selben Baureihe untereinander, welche sich mit den Seitenfläche berühren und unter beliebigem Winkel kreuzen. Das Öffnen der Schraube bzw. Klemmhebels hebt die Spannung beider Profilnuten gleichzeitig und wird gerne für Ablagen verwendet, di...
Einfach anzuwendender, rechtwinkliger Verbindungswinkel inklusive Senkschraube und Nutenstein eignet sich für mittlere Belastungen. Winkel verfügt über stabile Verdrehsicherung, die einseitig in die Nut eingreift, und daher auch für beliebige Befestigung anderer Bauteile an Profi...
Einfach anzuwendender Verbindungswinkel mit zwei Einsätzen inklusive Senkschraube und Nutenstein eignet sich sehr gut um Profile im rechten Winkel oder kreuzend zu verbinden sowie Flächenelemente an Profilnut zu befestigen. Einsätze verfügen über Verdrehsicherung und können im 90...
Radiendichtung aus Kunststoff schafft stetigen, sauberen Übergang der Außenkontur bei T-förmigen Profilverbindungen des Systembaukastens. Spalt zwischen geradem stirnseitigen Sägeschnitt des Profils und dem Radius der Profilkante wird durch Dichtung ausgefüllt und verhindert Eind...
Zusätzliche formschlüssige Sicherung von kraftschlüssigen Verbindungen, z. B. für schwer belastete sowie schlag- und stoßbelastete, horizontale Streben an durchgehend vertikalen Profilen. Verstiftungselement sollte paarweise unterstützend zu Standard-, Universal- oder Automatik-V...
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. Gelenk mit Klemmhebel ist leicht lösbar, feststellbar und wird gerne für verstellbare Halterungen, schwenkbare Greifschalenausleger usw. verwendet. In Verbindung mit Distanzr...
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden sowie als schweres Scharnier mit Verstellbereich ±90°. Gelenk T1 kann aufgrund unverlierbarer vormontierter Schraube M 5 x 12 sehr einfach stirnseitig an Profil 5 verschraubt
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!