von Item | mehr Befestigungstechnik
Item Zubehör
Optisch saubere Abdeckung des Innensechskants sowie Spalt rundum die Verschraubung. Eignet sich für Halbrundschrauben sowie Halbrundflanschschrauben.
Item Zubehör von
Teleskopierbare Schiene eignet sich zum Bau individueller Unterschränke mit Schubladen oder ergonomischen Service-Wagen mit ausziehbaren Tabletts. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befestigt werden.
Item Zubehör von
Heberolle mit rutschfestem, höhenverstellbarem Standfuß um an Arbeitstischen, Laboreinrichtungen oder Regale zu befestigen, um diese bei Bedarf zu verschieben und an gewünschtem Ort mit Stellfuß zu fixieren.
Item Ersatzteil von
Sicherungsring mit 2 selbstbohrenden Schrauben bietet sicheren Halt und wird gerne in Rollenbahnen eingesetzt um seitliches Spiel der Rolle D46/D30-20 zu begrenzen oder auch als seitliche Führung.
Item Dazu passt
Scheibe wird zur versteckten Befestigung von Bauelementen verwendet. z. B. Schraubenkopf in der Profilnut, Gewinde im Bauelement. Scheibe verfügt über eine Montagebohrung und bildet mit separat bestellbarer Halbrundschraube eine Standardprofilverbindung.
Item Dazu passt
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. In Verbindung mit Distanzringen ist Gelenk als Scharnier frei beweglich. Werden Distanzringe entfernt kann das Gelenk als starres Winkelelement eingesetzt werden.
Item Dazu passt
Rolle nutzt Profilnut 8 als Führung und eignet sich für beliebigen Auszug z. B. Tastaturauszug, Tafelauszug für Arbeitsanweisung. Typ 8 F besitzt Festlagerrolle und kann radiale bzw. axiale Kräfte nur zur Lagersicherung aufnehmen. Typ 8 L nimmt nur radiale Kräfte in Richtung der
Item Dazu passt
Platte mit Langloch- und Durchgangsbohrungen zur einfachen und robusten Bodenbefestigung von freistehenden Schutz- und Trennwänden.
Item Dazu passt
Nutenstein Zn eignet sich zur Schnellmontage von Bauteilen und Zubehör. Er wird provisorisch am zu befestigenden Bauteil angeschraubt und anschließend an beliebiger Stelle in die Trägernut eingeführt. Beim Anziehen der Schraube wird Nutenstein automatisch in der Nut verriegelt. F...
Item Dazu passt
Transportrolle eignet sich zum Bau von Rollenbahnen welche für den Transport und die Verteilung von Objekten innerhalb des Lagers verwendet werden. Rollenelement ist mit und ohne Bordkante erhältlich und kann variabel in Breite und Länge passend zum eingesetzten Profil 8 kombinie...
Item Dazu passt
Stabile Winkelverbindung ermöglicht kraftschlüssige, rechtwinklige Anbindung von Profilen ohne Bearbeitung. Kann auch als zusätzliche Profilverstärkung an Konstruktionen eingesetzt werden.
Item Dazu passt
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. Gelenk mit Klemmhebel ist leicht lösbar, feststellbar und wird gerne für verstellbare Halterungen, schwenkbare Greifschalenausleger usw. verwendet. In Verbindung mit Distanzr...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!