Aluminiumprofil um Flächenelemente aus Kunststoff oder Blech einzufassen und zu befestigen. Rahmenprofil eignet sich sehr gut für große Bereitstellungsebenen z. B. Fachböden, Regalebenen um diese direkt am Arbeitsplatz oder Materialwagen anzubringen, zu umschließen und somit Tran...
Vormontierter Satz bestehend aus Schwenkarm bzw. Doppelschwenkarm jeweils mit Höhenverstellung, vereinfacht die Montage an einer vertikalen Profilnut 8 wesentlich. Schwenkarmset ist für leichte oder auch schwere Lasten erhältlich und lässt sich einfach und ergonomische am Arbeits...
Vertikal schwer belastbarer Doppelschwenkarm mit ca. 695 mm Reichweite zur einfachen Montage am Arbeitstischaufsatz. Doppelschwenkarm ist über zwei Gelenke mit einem einfachen Schwenkarm verbunden und ermöglicht ein genaues Justieren, einstellen des Winkels zum Benutzer sowie ein...
Vertikal schwer belastbarer Doppelschwenkarm mit ca. 695 mm Reichweite zur einfachen Montage am Arbeitstischaufsatz. Doppelschwenkarm ist über zwei Gelenke mit einem einfachen Schwenkarm verbunden und ermöglicht ein genaues Justieren, einstellen des Winkels zum Benutzer sowie ein...
Vertikal leicht belastbarer Doppelschwenkarm mit ca. 695 mm Reichweite zur einfachen Montage am Arbeitstischaufsatz, ermöglicht ein genaues Justieren z. B. von Greifschalen mit Kleinteilen, da sich auch der Winkel zum Benutzer einstellen lässt. Anpassbare Beweglichkeit des Schwe...
Vertikal schwer belastbarer Schwenkarm mit einer Reichweite von 370 mm kann einfach am Arbeitstischaufsatz montiert werden. An allen Gelenken kann das Bremsmoment individuell eingestellt werden, um die Beweglichkeit des Schwenkarmes an die Bedürfnisse anzupassen.
Vertikal leicht belastbarer Schwenkarm mit ca. 370 mm Reichweite zur einfachen Montage am Arbeitstischaufsatz, ermöglicht ein genaues Justieren z. B. von Greifschalen mit Kleinteilen, da sich auch der Winkel zum Benutzer einstellen lässt. Anpassbare Beweglichkeit des Schwenkarms
Anschlussfertiger, vormontierter Doppelgelenksatz zum Bau individuell drehbarer Ausleger und Schwenkarmlösungen, ermöglicht eine größere Stützweite bzw. Tragkraft. Drehbares Gelenk hält zuverlässig die gewählte Position, ist leicht zu bewegen und lässt sich feinfühlig einstellen....
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!