Menu
item-Profilsysteme

item-Profilsysteme von Item

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in item-Profilsysteme von Item
Hersteller: Item Alle zurücksetzen
1 241-1 260 von 1 394 Produkten
in item-Profilsysteme von Item
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kugelrolleneinsatz D16-33 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kugelrolleneinsatz D16-33 ESD

Item | Materialfluss

Vormontierte und ESD-sichere Kompaktrolle für Rollenbahn 6 40x40 ESD um Transportgut reibungsarm in jede Richtung zu bewegen. Kugelrolle ermöglicht auch eine Richtungsänderung in Karakuri/LCA-Anwendungen sowie auf Transportstrecken.

Item
Teilenummer K58806
Rollenbahn Bremse | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn Bremse

Item | Materialfluss

Mit den Bremsen für Rollenbahnen mit Rollen D11 und D15 nehmen Sie Geschwindigkeit von Kisten und Transportgut an der gewünschten Stelle. Die robusten Stahlspangen lassen sich einfach über die Rollen legen.

Item
Teilenummer D96512
Transportrolle TR30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Transportrolle TR30

Item | Materialfluss

Transportstrecken lassen sich bedarfsgerecht planen, schnell vor Ort aufbauen und jederzeit anpassen. Einfache Weiterleitung von Kisten und Waren durch den Lagerblock und den Transportrollen Lagerflansch. Lagerblock wird ohne Werkzeug oder Bearbeitung direkt auf ein Profilrohr au...

Item
Teilenummer D96303
Lagerbock D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Lagerbock D30

Item | Materialfluss

Passender Lagerblock zu den Transportrollen TR 30. Keine Verschraubung nötig, außer bei der ESD-fähigen Transportrolle , da hier durch die Schraube im Lagerblock der leitfähige Kontakt zum Rohr sichergestellt wird.

Item
Teilenummer D96301
Rohr D30x1,8 KU | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rohr D30x1,8 KU

Item | Materialfluss

Kompatibel mit der Transportrolle TR 30 und Lagerflansch D26,4/D5, aufgrund der größeren Wandstärke des Kunststoffrohrs. Für einen schonenden und kratzfreien Transport.

Item
Teilenummer D96310
Deichsel D25-610 selbstaufstellend | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Deichsel D25-610 selbstaufstellend

Item | Materialfluss

Leichte Deichsel mit ergonomischer Selbstaufstellung des Bügels eignet sich gut für leichte Transportwagen und Routenzüge und kann an Profilbaureihe D30 sowie 8 montiert werden. Integrierte Feder drückt Deichsel automatisch nach oben und erleichtert so das An- und Abkuppeln.

Item
Teilenummer D96385
Deichsel-Kupplung D25-30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Deichsel-Kupplung D25-30

Item | Materialfluss

Deichselkupplung passend zu Deichsel D25-610 wird in Profil der Baureihe D30 oder 8 befestigt.

Item
Teilenummer D96393
Drehlagersatz D30-28,5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Drehlagersatz D30-28,5

Item | Materialfluss

Kompakter, belastbarer Lagersatz reagiert auf kleinste Veränderungen und ermöglicht das Betätigen und Auslösen von leichtem Transportgut. Satz besteht jeweils aus einem Loslager und einem Festlager mit einem 2 mm Längenausgleich. Axiale Belastung sowie Wellenausdehnung durch Wärm...

Item
Teilenummer F47074
Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8

Item | Materialfluss

Kompakter Lagersatz mit 2 belastbaren Kugellagern wird gerne eingesetzt, wenn nur eine Lagerstelle benötigt wird und höhere Belastungen auftreten können. Doppeldrehlagereinheit nimmt große Kräfte bei Drehbewegung auf und bietet kein Spiel bei axialer Belastung.

Item
Teilenummer F47081
Stahlseil D3 ummantelt | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Stahlseil D3 ummantelt

Item | Materialfluss

Ummanteltes Seil eignet sich um Betätigung und Auslösung einer Karakuri- bzw. Low-Cost-Anwendung mechanisch zu verbinden. Mit Hilfe separat bestellbarer Kausche und Seilendverbinder wird eine schnelle Verbindung zwischen Seil und Zubehör erstellt.

Item
Teilenummer R42401
Kunstfaserseil D3 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kunstfaserseil D3

Item | Materialfluss

Polyesterseil lässt sich einfach umlenken und wird häufig bei Gegengewichten in einer Karakuri- bzw. Low-Cost-Anwendung eingesetzt.

Item
Teilenummer F91503
Stahlseil für Bowdenzug D1,5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Stahlseil für Bowdenzug D1,5

Item | Materialfluss

Belastbares Stahlseil um Handauslösungen einer Karakuri- bwz. Low-Cost-Anwendung mit Hilfe separat bestellbarer Bowdenzughülle umzusetzen.

Item
Teilenummer H74158
Bowdenzughülle | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bowdenzughülle

Item | Materialfluss

Kunststoffhülle eignet sich zur Ummantelung von Stahlseil mit Stärke kleiner 2,2 mm und wird vorwiegend bei Karakuri oder Low-Cost-Anwendungen eingesetzt, damit die Handauslösung korrekt funktioniert.

Item
Teilenummer H74163
Bowdenzug Aufnahme 8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bowdenzug Aufnahme 8

Item | Materialfluss

Aufnahme enthält alle Anschlüsse zur Befestigung von Seil bzw. Komponenten und erleichtert den Anschluss von Schlössern, Hebeln und Klappen, die nur über einen Handgriff ausgelöst werden.

Item
Teilenummer L37756
Seilumlenkung mit Winkelblech D42/D6-12 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Seilumlenkung mit Winkelblech D42/D6-12

Item | Materialfluss

Hochwertige Seilrolle zur einfachen und sicheren Seilführung. Seilrolle kann mit oder ohne separat bestellbarer Distanzbuchsen am Profil verschraubt werden.

Item
Teilenummer F92020
Drahtseilklemme | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme

Item | Materialfluss

Seilklemme eignet sich zur lösbaren Feinjustierung von Stahlseilen.

Item
Teilenummer H74204
Pressklemme | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Pressklemme

Item | Materialfluss

Presshülse um Seilenden durch zusammendrücken dauerhaft zu fixieren, wird sehr gerne bei Bowdenzugseilen eingesetzt.

Item
Teilenummer H74197
Seilendenverbinder | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Seilendenverbinder

Item | Materialfluss

Schraubverbinder um Seil und Zubehör miteinander zu verbinden, wird gerne in Karakuri- bwz. Low-Cost-Anwendung eingesetzt.

Item
Teilenummer F92016
Ringschraubensatz | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Ringschraubensatz

Item | Materialfluss

Schraube mit geschlossener Öse um Stahl- oder Kunstfaserseil an Konstruktionen mit Schlitten oder Gegengewichten in Karakuri bzw. LCA-Anwendungen sicher zu befestigen.

Item
Teilenummer P83951
Kausche | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kausche

Item | Materialfluss

Seilkausche um knick- und verschleißgeschützte Schlingen zu erstellen und somit Bewegung zu übertragen. Kausche wird gerne in Verbindung von Bowdenzugseil in Karakuri-Anwendungen eingesetzt.

Item
Teilenummer F91472
1 241-1 260 von 1 394 Produkten