Menu

Drehstrommotor AC D11

mehr Bandfördertechnik

Drucken
Drehstrommotor für Förderbänder wird in Verbindung eines Winkelgetriebes D14/D11 ohne Bearbeitung montiert. Motor lässt sich mit Getrieben unterschiedlicher Übersetzungsverhältnisse kombinieren und erleichtert somit das Umrüsten einer Förderstrecke auf unterschiedliche Geschwindigkeiten.
Einsatzbereich
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • Asynchronmaschine
  • mit verschiedenen Getrieben kombinierbar
  • Plug-and-play-Lösung, ohne Bearbeitung verschraubbar
  • leichtes, ruhiges, langlebiges Gehäuse
  • rechts- oder linksseitig montierbar
  • Sicherheitsstopfen, verschließt nicht belegte Seite

Anwendungen/Hinweise
  • Geschwindigkeit des Förderbandes ist präzise einstellbar mit Hilfe eines Frequenzumrichters (nicht im Lieferumfang)
  • einfache Montage mit Motorbefestigungssatz 8 40 D14 (nicht im Lieferumfang)
  • Motorwirkungsgrad IE2 gemäß DIN EN 60034-30:2009
  • Nenndrehzahl bei 50 Hz
  • Schutzklasse IP 55

Technische Daten
  • Nennspannung
230/400 V
  • Frequenz
50/60 Hz
  • Wärmeklasse
155 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken