Menu

Motorbefestigungssatz 8 40 D16

mehr Bandfördertechnik

Drucken
Universeller Anschluss für Item Motoren AC D16 an einem Förderband. Satz beinhaltet Spreiznabenkupplung, Drehmomentstütze sowie Antriebsschaft und wird rechts- oder linksseitig des Förderbandes auf dem Gehäuse des Antriebssatzes montiert.
Einsatzbereich
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • Anschluss für item Motor AC D16
  • Ausrichtung veränderbar in 90° Schritten
  • keine zusätzliche Bearbeitung des Antriebsschaftes
  • Spreiznabenkupplung leicht Fluchtungsfehler aus
  • rechts- oder linksseitig montierbar

Anwendungen/Hinweise
  • Motor wird mit Drehmomentstütze verschraubt
  • Antriebsschaft wird ohne zusätzliche Bearbeitung in die Hohlwelle des Motors gedrückt
  • Spreiznabenkupplung gleicht Fluchtungsfehler der Antriebsrolle aus

Material
  • Kupplung aus Aluminium, Stahl, thermoplastisches PU
  • Drehmomentstütze, Schrauben aus verzinktem Stahl
  • Antriebsschaft, Passfedern aus Stahl

Lieferumfang
  • Spreiznabenkupplung
  • Drehmomentstütze
  • Antriebsschaft
  • Passfeder DIN 6885-A
  • 3 Senkschrauben DIN 7991, M 6 x 40
  • 2 Sekskantschrauben ISO 4017, M 6 x 125

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken