Menu

Federzug mit Stahlseil 0,4–3 kg

von Item   |   mehr Werkzeugbereitstellung

Drucken
Zur Platzierung der Werkzeuge in Reichweite, wobei die Rückholkraft des Federzuges manuell einstellbar ist. Mit verstellbarem Anschlag zur individuell Definition der Ausgangshöhe.
Vorteile/Ausführungen
  • max. Auszugs- und Schwenkwinkel 15°

Lieferumfang
  • Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Stahlseil rostfrei (Ø 2 mm)

Zertifizierungen

item Arbeitsplatzsystem – Geprüft & empfohlen


Downloads

Für Sie interessant

Karabiner | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Karabiner

Item Zubehör

Korrosionsbeständiger Karabinerhaken für Werkzeugschlitten aus Stahl ähnlich DIN 5299, zur einfachen Aufhängung und zum schnellen Wechsel von Werkzeugen.

Arbeitstische
Dazu passt
Kreuzschlitten | Arbeitstische
angesehen
Kreuzschlitten

Item Dazu passt

Kreuzschlitten zur Anbringung an vorhandenem Kreuzschlittenausleger um zusätzlichen Arbeitsplatz zu realisieren und Werkzeuge, Zuleitungen über die gesamte Arbeitsfläche zu verfahren.

Arbeitstische
Dazu passt
Kreuzschlitten-Ausleger | Arbeitstische
angesehen
Kreuzschlitten-Ausleger

Item Dazu passt

Ausleger zur Anbringung an Tischaufsatz E oder F um Werkzeug und Zuleitung an jeder Stelle des Arbeitsbereiches anzubringen und über gesamte Arbeitsfläche zu verfahren. An oben liegender Nut kann auch Arbeitsplatzbeleuchtung angebracht werden.

Haken-Halter-Sortiment | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Haken-Halter-Sortiment

Item | Werkzeugbereitstellung

Paket bestehend aus 17 verschiedenen Produkten wie Haken, Bithalter, Flaschenhalter usw., die an den meisten Arbeitsplätzen zum Befestigen von Werkzeug verwendet werden können. Komponenten können auch einfach an Profilnut 8 verschraubt werden.

Halter-Sortiment | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Halter-Sortiment

Item | Werkzeugbereitstellung

Paket bestehend aus 18 Halter, die bis auf den Akkuschrauberhalter 8 einfach in die Nut eingedreht und ausgerichtet werden.

Haken-Sortiment | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Haken-Sortiment

Item | Werkzeugbereitstellung

Paket bestehend aus 22 Haken in verschiedenen Ausprägungen. Haken aus Edelstahldraht dienen als Aufhängung für Werkzeuge oder können gemeinsam als flexible Ablage genutzt werden.

Einzelhaken 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Einzelhaken 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Einzelner Edelstahlhaken in einem Befestigungsblock, dient zum Aufhängen von Werkzeug mit Öse oder Kleidung.

Doppelhaken 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Doppelhaken 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Zwei getrennte, abgewinkelte Edelstahlbügel in einem Befestigungsblock dienen der Aufnahme mehrerer länglicher Handwerkzeuge mit T-Griff.

Haken 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Haken 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Gebogener Doppelbügel aus Edelstahl in einem Befestigungsblock, ermöglicht das Aufhängen von Werkzeug und Zubehör am Arbeitsplatz. Aufhängung kann einzeln oder in Kombination genutzt werden z. B. als Ablage.

Klemmhalter 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Klemmhalter 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Klemmbarer Halter für horizontale oder vertikale Positionierung an Nut 8. Klemmhalterung zur Befestigung von kleinen Tüten, kleinen Kartons, Dokumenten bis max. 0,5 kg., wird einfach in Profil eingeführt und eingerastet.

Halter 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Halter 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Edelstahlbügel in Befestigungsblock ermöglicht das Aufhängen von Werkzeugen bzw. Hilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz.

Haken 8 R30, R40 rutschhemmend | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Haken 8 R30, R40 rutschhemmend

Item | Werkzeugbereitstellung

Halter mit durchgängig, gebogenem Bügeln für schonendes Aufhängen von rundem, länglichem Werkzeug und Zubehör am Arbeitsplatz. Rutschhemmende Aufhängung ist als geschlossene Ausführung oder mit zwei Einzelhaken erhältlich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken