Menu

Werkzeugköcher D120 ESD

von Item   |   mehr Werkzeugbereitstellung

Drucken
Sichere Edelstahlhalterung mit PU-Einsatz eignet sich zur einfachen Anbringung an der Profilnut des Arbeitsplatzes und hält schwere Handwerkzeuge z. B. Akkuschrauber, Spezialwerkzeuge sicher.
Vorteile/Ausführungen
  • elastischer Polyurethan-Schaumeinsatz
  • konischer Innen-Ø (90–40 mm)

Material
  • Köcher PU-ESD
  • Drahtaufnahme glasfaserverstärktes Polyamid
  • Draht Stahl rostfrei
  • Schraube, Scheibe, Nutenstein Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • inkl. Befestigungsmaterial

Zertifizierungen

ESDitem Arbeitsplatzsystem – Geprüft & empfohlen


Downloads

Für Sie interessant

Köchereinsatz D70 ESD | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Köchereinsatz D70 ESD

Item Ersatzteil

PU-Einsätze für Köcherkonsole D70 bzw. Köcherhalter D70 ist in drei verschiedene Ausführungen erhältlich. Becherförmige Einsätze unterscheiden sich an der optimierte Innenkontur und reduzieren Montagezeiten sowie entlasten den Mitarbeiter.

Abverkauf
Köchereinsatz D70 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Köchereinsatz D70

Item Ersatzteil

PU-Einsatz Zange für Köcherkonsole D70 bzw. Köcherhalter D70. Optimierte Innenkontur reduziert Montagezeiten sowie entlastet den Mitarbeiter.

Magnethalter D70 ESD | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Magnethalter D70 ESD

Item Ersatzteil

Magnetische Halterung zur Ablage von Werkzeugen und magnetischen Kleinteilen. Durch drehen des kreisförmigen Einsatzes lässt sich Entnahmewinkel ergonomisch anpassen. Wird in Verbindung mit Köcherkonsole D70 bzw. Köcherhalter D70 verwendet.i

Haken- und Halteradapter D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Haken- und Halteradapter D30

Item Dazu passt

Adaptersatz eignet sich zur Anbringung an einem Profilrohr D30 oder Rohr D30 über die zentrale Spannschraube eines jeden Haken-, Halteadapters 8. In Kombination mit den einzelnen Haken, Köcherhalter usw. werden Werkzeuge sicher am Arbeitsplatz aufbewahrt.

Beschriftungsträger Haltersystem | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Beschriftungsträger Haltersystem

Item Dazu passt

Kennzeichnungsfläche um Werkzeuge und Arbeitsmaterialien zu beschriften und somit Ordnung am Arbeitsplatz zu halten. Beschriftungsträger kann einfach auf jeden Befestigungsblock des Haken- und Haltersystems von item aufgerastet werden.

Haken-Halter-Sortiment | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Haken-Halter-Sortiment

Item | Werkzeugbereitstellung

Paket bestehend aus 17 verschiedenen Produkten wie Haken, Bithalter, Flaschenhalter usw., die an den meisten Arbeitsplätzen zum Befestigen von Werkzeug verwendet werden können. Komponenten können auch einfach an Profilnut 8 verschraubt werden.

Halter-Sortiment | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Halter-Sortiment

Item | Werkzeugbereitstellung

Paket bestehend aus 18 Halter, die bis auf den Akkuschrauberhalter 8 einfach in die Nut eingedreht und ausgerichtet werden.

Haken-Sortiment | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Haken-Sortiment

Item | Werkzeugbereitstellung

Paket bestehend aus 22 Haken in verschiedenen Ausprägungen. Haken aus Edelstahldraht dienen als Aufhängung für Werkzeuge oder können gemeinsam als flexible Ablage genutzt werden.

Einzelhaken 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Einzelhaken 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Einzelner Edelstahlhaken in einem Befestigungsblock, dient zum Aufhängen von Werkzeug mit Öse oder Kleidung.

Doppelhaken 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Doppelhaken 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Zwei getrennte, abgewinkelte Edelstahlbügel in einem Befestigungsblock dienen der Aufnahme mehrerer länglicher Handwerkzeuge mit T-Griff.

Haken 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Haken 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Gebogener Doppelbügel aus Edelstahl in einem Befestigungsblock, ermöglicht das Aufhängen von Werkzeug und Zubehör am Arbeitsplatz. Aufhängung kann einzeln oder in Kombination genutzt werden z. B. als Ablage.

Klemmhalter 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Klemmhalter 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Klemmbarer Halter für horizontale oder vertikale Positionierung an Nut 8. Klemmhalterung zur Befestigung von kleinen Tüten, kleinen Kartons, Dokumenten bis max. 0,5 kg., wird einfach in Profil eingeführt und eingerastet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken