Menu

Magnethalter 8 Neodym, kunststoffbeschichtet

von Item   |   mehr Werkzeugbereitstellung

Drucken
Neodym Magnet verfügt über Kunststoffoberfläche und bietet eine schonende Aufbewahrung von ferromagnetischen Gegenständen wie Schrauben, Werkzeug, Stifte direkt am Arbeitsplatz.
Vorteile/Ausführungen
  • einfaches eindrehen in Nut 8
  • schafft Ordnung am Arbeitsplatz
  • sicherer Halt bis ca. 300 g (etw. formabhängig)

Material
  • Neoadym Magnet
  • Polyamid glaskugelverstärkt (PA-GB)

Downloads

Für Sie interessant

Nutplattenprofil 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Nutplattenprofil 8

Item Dazu passt

Plattenprofil aus dem item toolpanel® System integriert viele Systemnuten 8 in einem Aufbau. Vollflächige Nutanordnung erlaubt es Materialien, Werkzeuge frei zu arrangieren. Zehn Nuten 8 auf der Vorderseite und neun Nuten 8 auf der Rückseite geben viel Raum zur Organisation von A...

Haken-Halter-Sortiment | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Haken-Halter-Sortiment

Item | Werkzeugbereitstellung

Paket bestehend aus 17 verschiedenen Produkten wie Haken, Bithalter, Flaschenhalter usw., die an den meisten Arbeitsplätzen zum Befestigen von Werkzeug verwendet werden können. Komponenten können auch einfach an Profilnut 8 verschraubt werden.

Halter-Sortiment | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Halter-Sortiment

Item | Werkzeugbereitstellung

Paket bestehend aus 18 Halter, die bis auf den Akkuschrauberhalter 8 einfach in die Nut eingedreht und ausgerichtet werden.

Haken-Sortiment | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Haken-Sortiment

Item | Werkzeugbereitstellung

Paket bestehend aus 22 Haken in verschiedenen Ausprägungen. Haken aus Edelstahldraht dienen als Aufhängung für Werkzeuge oder können gemeinsam als flexible Ablage genutzt werden.

Einzelhaken 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Einzelhaken 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Einzelner Edelstahlhaken in einem Befestigungsblock, dient zum Aufhängen von Werkzeug mit Öse oder Kleidung.

Doppelhaken 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Doppelhaken 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Zwei getrennte, abgewinkelte Edelstahlbügel in einem Befestigungsblock dienen der Aufnahme mehrerer länglicher Handwerkzeuge mit T-Griff.

Haken 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Haken 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Gebogener Doppelbügel aus Edelstahl in einem Befestigungsblock, ermöglicht das Aufhängen von Werkzeug und Zubehör am Arbeitsplatz. Aufhängung kann einzeln oder in Kombination genutzt werden z. B. als Ablage.

Klemmhalter 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Klemmhalter 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Klemmbarer Halter für horizontale oder vertikale Positionierung an Nut 8. Klemmhalterung zur Befestigung von kleinen Tüten, kleinen Kartons, Dokumenten bis max. 0,5 kg., wird einfach in Profil eingeführt und eingerastet.

Halter 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Halter 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Edelstahlbügel in Befestigungsblock ermöglicht das Aufhängen von Werkzeugen bzw. Hilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz.

Haken 8 R30, R40 rutschhemmend | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Haken 8 R30, R40 rutschhemmend

Item | Werkzeugbereitstellung

Halter mit durchgängig, gebogenem Bügeln für schonendes Aufhängen von rundem, länglichem Werkzeug und Zubehör am Arbeitsplatz. Rutschhemmende Aufhängung ist als geschlossene Ausführung oder mit zwei Einzelhaken erhältlich.

Flexhalter 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Flexhalter 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Flexible Werkzeughalterung mit Elastomerband passt sich beim Einschnappen an die Stilform an und wird einfache in einem Nutplattenprofil 8 befestigt.

Akkuschraubenhalter 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Akkuschraubenhalter 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Robuste Halterung insbesondere für akkubetriebene Handwerkzeuge bis 2 kg mit integrierter Aufnahme für 4 Bits ergänzend zum Toolpanel System.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken