Menu

Schwenkarmset für Werkzeug mit Höhenverstellung

von Item   |   mehr Materialbereitstellung

Drucken
Werkzeugarm mit Höhenverstellung besitzt vier Ausleger mit Systemnut 8, um beliebiges Zubehör wie Haken, Klemmen, Werkzeugköcher oder Magnethalter zu montieren.
Vorteile/Ausführungen
  • senkrechte Verstellung um an die Werkzeuggröße anzupassen
  • allseitig mit Nuten versehen erlaubt eine beliebige Bestückung
  • beidseitig verwendbar
  • Umrüstvorgang mit 180° Drehung möglich
  • Doppelschwenkarm kann mit seinem zusätzlichen Gelenk noch individueller ausgerichtet werden

Anwendungen/Hinweise
  • Montage an eine vertikal verlaufende Profil-Nut 8
  • Möglichkeit zur stirnseitigen Anbindung an Profil 8
  • alle Gelenke erlauben eine Rotation um 360° und sind im Reibmoment einstellbar, unabhängig von der Schwenkrichtung

Lieferumfang
  • Schwenkarm mit Höhenverstellung
  • 4 Profile 8 40 x 40 E 250 mm (Aluminium eloxiert)
  • Profil 8 40x40 E 300 mm (Aluminium eloxiert=
  • Schrauben und Befestigungselemente

Downloads

Für Sie interessant

Haken-Halter-Sortiment | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Haken-Halter-Sortiment

Item Dazu passt

Paket bestehend aus 17 verschiedenen Produkten wie Haken, Bithalter, Flaschenhalter usw., die an den meisten Arbeitsplätzen zum Befestigen von Werkzeug verwendet werden können. Komponenten können auch einfach an Profilnut 8 verschraubt werden.

Halter-Sortiment | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Halter-Sortiment

Item Dazu passt

Paket bestehend aus 18 Halter, die bis auf den Akkuschrauberhalter 8 einfach in die Nut eingedreht und ausgerichtet werden.

Haken-Sortiment | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Haken-Sortiment

Item Dazu passt

Paket bestehend aus 22 Haken in verschiedenen Ausprägungen. Haken aus Edelstahldraht dienen als Aufhängung für Werkzeuge oder können gemeinsam als flexible Ablage genutzt werden.

Schwenkarmset 8 mit Höhenverstellung | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Schwenkarmset 8 mit Höhenverstellung

Item | Materialbereitstellung

Vormontierter Satz bestehend aus Schwenkarm bzw. Doppelschwenkarm jeweils mit Höhenverstellung, vereinfacht die Montage an einer vertikalen Profilnut 8 wesentlich. Schwenkarmset ist für leichte oder auch schwere Lasten erhältlich und lässt sich einfach und ergonomische am Arbeits...

Schwenkarmset für Behälter mit Höhenverstellung | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Schwenkarmset für Behälter mit Höhenverstellung

Item | Materialbereitstellung

Behälterarm mit Höhenverstellung besitzt vier Ausleger mit Systemnut 8 in denen Greifschalen und Sichtlagerkisten sicher eingehängt werden können.

Schwenkarmset für Tablett mit Höhenverstellung | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Schwenkarmset für Tablett mit Höhenverstellung

Item | Materialbereitstellung

Schwenkarm mit Höhenverstellung und variabler Ablagefläche mit umlaufendem Rand aus Aluminiumprofil um Werkstücke, Kisten oder Werkzeuge sicher und variabel im Greifraum zu positionieren.

Doppelschwenkarm 8 80 695 schwer | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Doppelschwenkarm 8 80 695 schwer

Item | Materialbereitstellung

Vertikal schwer belastbarer Doppelschwenkarm mit ca. 695 mm Reichweite zur einfachen Montage am Arbeitstischaufsatz. Doppelschwenkarm ist über zwei Gelenke mit einem einfachen Schwenkarm verbunden und ermöglicht ein genaues Justieren, einstellen des Winkels zum Benutzer sowie ein...

Doppelschwenkarm 8 695 schwer | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Doppelschwenkarm 8 695 schwer

Item | Materialbereitstellung

Vertikal schwer belastbarer Doppelschwenkarm mit ca. 695 mm Reichweite zur einfachen Montage am Arbeitstischaufsatz. Doppelschwenkarm ist über zwei Gelenke mit einem einfachen Schwenkarm verbunden und ermöglicht ein genaues Justieren, einstellen des Winkels zum Benutzer sowie ein...

Doppelschwenkarm 8 695 leicht | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Doppelschwenkarm 8 695 leicht

Item | Materialbereitstellung

Vertikal leicht belastbarer Doppelschwenkarm mit ca. 695 mm Reichweite zur einfachen Montage am Arbeitstischaufsatz, ermöglicht ein genaues Justieren z. B. von Greifschalen mit Kleinteilen, da sich auch der Winkel zum Benutzer einstellen lässt. Anpassbare Beweglichkeit des Schwe...

Schwenkarm 8 80 370 schwer | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Schwenkarm 8 80 370 schwer

Item | Materialbereitstellung

Vertikal schwer belastbarer Schwenkarm mit einer Reichweite von 370 mm kann einfach am Arbeitstischaufsatz montiert werden. An allen Gelenken kann das Bremsmoment individuell eingestellt werden, um die Beweglichkeit des Schwenkarmes an die Bedürfnisse anzupassen.

Schwenkarm 8 370 leicht | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Schwenkarm 8 370 leicht

Item | Materialbereitstellung

Vertikal leicht belastbarer Schwenkarm mit ca. 370 mm Reichweite zur einfachen Montage am Arbeitstischaufsatz, ermöglicht ein genaues Justieren z. B. von Greifschalen mit Kleinteilen, da sich auch der Winkel zum Benutzer einstellen lässt. Anpassbare Beweglichkeit des Schwenkarms

Höhenverstellung Schwenkarm 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Höhenverstellung Schwenkarm 8

Item | Materialbereitstellung

Höhenverstellung um die vertikale Position eines Schwenkarms individuell an den Arbeitsplatz, Mitarbeiter anzupassen. Schwenkarm kann ohne Demontage nachtäglich angebracht werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken