Menu

Abdeckkappensatz Regalbodenprofil 8

von Item   |   mehr Materialbereitstellung

Drucken
Abdeckkappen inklusive Befestigungselemente zur Kombination mit Regalbodenprofil. Schutz gegen herabfallen von Gegenständen, Werkzeugen bietet Abdeckkappe mit seitlicher Bordkante.
Vorteile/Ausführungen
  • 2 Ausführungen
  • für umlaufendem Rand, für sichere Aufbewahrung
  • Abdeckkappen
  • Verbindungselement

Material
  • Abdeckkappensatz Stahl weißaluminium
  • Verbindungselemente Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 6 Senkschrauben DIN 7991 M 4 x 12
  • 2 Senkschrauben DIN 7991 M 4 x 16 (Ausführung mit Bordkante)
  • 2 Automatikverbinder 5 Hülse mit Gewinde (Ausführung mit Bordkante)

Downloads

Für Sie interessant

Regalbodenprofil 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Regalbodenprofil 8

Item Dazu passt

Konstruktionsprofil 8 eignet sich sehr gut zum Bau von Regalböden nach Kundenwunschlänge und wird einfach in Profilnut 8 eingehängt.

Regalboden Stahl | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Regalboden Stahl

Item | Materialbereitstellung

Robuster, gerader Fachboden ohne Rand zur einfachen Be- und Entladung von Transportkästen und Werkstücken. Regalboden lässt sich mit Hilfe mitgeliefertem Befestigungsmaterial in beliebiger Höhe der Nut 8 montieren, passend zu SystemMobile L, T und U.

Regalboden Stahl ESD | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Regalboden Stahl ESD

Item | Materialbereitstellung

ESD-sicherer, gerader Fachboden ohne Rand zur einfachen Be- und Entladung von Transportkästen und Werkstücken. Regalboden lässt sich mit Hilfe mitgeliefertem Befestigungsmaterial in beliebiger Höhe der Nut 8 montieren, passend zu SystemMobile L, T und U.

Regalboden 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Regalboden 8

Item | Materialbereitstellung

Vormontierter Regalboden für zusätzliche Ablagefläche an Arbeitsplätzen, Arbeitstischen. Regal wird einfach nachträglich in Profilnut 8 eingehängt und besteht aus Boden und Abdeckkappensatz 8.

Regalbodenprofil 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Regalbodenprofil 8

Item | Materialbereitstellung

Konstruktionsprofil 8 eignet sich sehr gut zum Bau von Regalböden nach Kundenwunschlänge und wird einfach in Profilnut 8 eingehängt.

Adaptersatz Regalboden 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Adaptersatz Regalboden 8

Item | Materialbereitstellung

Universeller Adapter mit Befestigungssatz für Regalboden an individuellen Flächen und Nuten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken