Menu

Greifschale 8 ergologistic®

von Item   |   mehr Materialbereitstellung

Drucken
Greifschale 8 ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die ergonomische Form des Entnahmerandes und der gerillte Schalenboden erleichtern das Entnehmen kleinster Bauteile. Verwendung z. B. als Vereinzelungsfläche vor Euroformatkisten, Sichtlagerkisten oder Kisten mit Stapelrand.
Anwendungen/Hinweise
  • integrierte Aufnahme ermöglicht das Einhängen und Entnehmen der Schale an Anschlagprofil 8, an Bereitstellungsprofil 8 oder an jeder waagrechten Nut 8
  • verschiebesichere Platzierung auf der Arbeitsfläche mit Puffer D 11 x 5 sk (separat bestellbar)
  • sichtbares Kennzeichnungsfeld für Labels erleichtert die Zuordnung

Material
  • glasfaserverstärktes Polyamid

Zertifizierungen

item Arbeitsplatzsystem – Geprüft & empfohlen


Downloads

Für Sie interessant

Puffer für Greifschalen | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Puffer für Greifschalen

Item Zubehör

Selbstklebende Puffer als Füße, zur verschiebesicheren Platzierung der Greifschale ergologistic® auf der Arbeitsfläche.

Schutzfolie 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Schutzfolie 8

Item Zubehör

Transparente PVC-Folie in 2 Längen erhältlich, passend zu Anschlagprofil 8, Bereitstellungsprofil 8 und Greifschalen ergologistic®.

Profil D30 Behälteraufnahme | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profil D30 Behälteraufnahme

Item Dazu passt

Behälteraufnahmeprofil mit 2 unterschiedlich dicken Stegen und Nut 8 eignet sich sehr gut um Sichtlagerkästen mit Befestigungslasche aufzunehmen. Für eine ergonomische Entnahme kann Behälterprofil im 90° oder 15° Winkel montiert werden. Rückseitig erfolgt Anschluss am Profilrohr

Anschlagprofil 8 50x10 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil 8 50x10

Item Dazu passt

Aluminiumprofil wird einfach in Nut 8 eingehängt und verfügt über durchgängiges Beschriftungssystem. Profil dient als Anschlagprofil, hält Behälter wie z. B. Sichtlagerkisten sicher zurück und gewährleistet verlustfreien Übergang von Kleimaterial in die Vereinzelungszonen. Auch d...

Rundprofil 8 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 8 D30

Item Dazu passt

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 mit Nut 8. Profilleiste eignet sich sehr gut für platzsparende Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmitteln, Regalen - da Zubehör und Profile ohne Adapter angeschlossen werden können.

Bereitstellungsprofil 8 180x50 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Bereitstellungsprofil 8 180x50

Item Dazu passt

Aluminiumprofil verfügt über flachen Rand, Griffmulde sowie einfache Beschriftungsmöglichkeit und eignet sich sehr gut um Flächen für Materialbehälter zur direkten Entnahme am Arbeitsplatz oder Arbeitswagen anzubringen. Bereitstellungsprofil wird einfach in eine horizontale Nut 8...

Anschlagprofil 8 50x10 ESD | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil 8 50x10 ESD

Item Dazu passt

Aluminiumprofil wird einfach in Nut 8 eingehängt und verfügt über durchgängiges Beschriftungssystem. Profil dient als Anschlagprofil, hält Behälter wie z. B. Sichtlagerkisten sicher zurück und gewährleistet verlustfreien Übergang von Kleimaterial in die Vereinzelungszonen. Auch d...

Greifschale 8 ergologistic® ESD | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Greifschale 8 ergologistic® ESD

Item | Materialbereitstellung

Antistatisch ausgerüstete Greifschale für ESD-sensible Umgebung. Die ergonomische Form des Entnahmerandes und der gerillte Schalenboden erleichtern das Entnehmen kleinster Bauteile. Verwendung z. B. als Vereinzelungsfläche vor Euroformatkisten, Sichtlagerkisten oder Kisten mit St...

Greifschale mit Trennwand | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Greifschale mit Trennwand

Item | Materialbereitstellung

Stapelbare Greifschale aufgeteilt in zwei Bereiche. Am vorderen Teil des Bevorratungsbehälters schließt sich eine integrierte Vereinzelungsfläche an, aus der Kleinteile über eine geneigte Trennwand problemlos überführt werden können. Für ein staubdichtes Verschließen und sicheres...

Greifschale mit Trennwand ESD | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Greifschale mit Trennwand ESD

Item | Materialbereitstellung

Stapelbare und antistatisch ausgerüstete Greifschale, speziell für ESD-sensible Umgebung, verfügt über zwei Bereiche. Am vorderen Teil des Bevorratungsbehälters schließt sich eine integrierte Vereinzelungsfläche an, aus der Kleinteile über eine geneigte Trennwand problemlos überf...

Greifschale 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Greifschale 8

Item | Materialbereitstellung

Diese herkömmliche Greifschale dient zur Bereitstellung von Kleinteilen am Arbeitsplatz. Der Behälter verfügt über eine Einhängehalterung an der Rückseite die eine Befestigung mit Verschraubung in Profilnuten der Baureihe 8 ermöglicht.

Greifschalenbefestigung | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Greifschalenbefestigung

Item | Materialbereitstellung

Aluminiumbefestigungssatzes zur individuellen, sicheren Befestigung von Greifschalen mit Trennwand an Profilen mit Systemnut 8.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken