Menu

Bereitstellungsprofil 8 180x50

von Item   |   mehr Materialbereitstellung

Drucken
Aluminiumprofil verfügt über flachen Rand, Griffmulde sowie einfache Beschriftungsmöglichkeit und eignet sich sehr gut um Flächen für Materialbehälter zur direkten Entnahme am Arbeitsplatz oder Arbeitswagen anzubringen. Bereitstellungsprofil wird einfach in eine horizontale Nut 8 eingehängt. Profil kann auch symmetrisch an einem Profil 8 40x40 gedoppelt werden und eine Abstellfläche mit allseitigem Rand für Euroformatkisten entsteht.
Einsatzbereich
  • Arbeitsplatzsystem
  • SystemMobile
  • Arbeitsplatzerweiterung
  • Komponentenanbringung

Vorteile/Ausführungen
  • einhängbar in Nut 8
  • Nut 5 auf Oberseite
  • hält Kisten durch flachen Rand
  • Bedienseite unten als Griffmulde gestaltet
  • einfach positionierbar durch Mulde
  • gedoppelt verwendbar, entsteht Fläche mit allseitigem Rand
  • einfache Beschriftungsmöglichkeit auf Außenseite, Karten sind einsteckbar

Anwendungen/Hinweise
  • werden symmetrisch 2 Bereitstellungsprofile an einem Profil 8 angebracht entsteht Abstellfläche für Euroformatbehälter (400 mm) mit allseitigem Rand
  • separat bestellbare Greifschale 8 105x130 kann als zusätzlicher Entnahmebereich direkt am Euroformbehälter ergänzt werden

Material
  • Aluminium eloxiert

Downloads

Für Sie interessant

Schutzfolie 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Schutzfolie 8

Item Dazu passt

Transparente PVC-Folie in 2 Längen erhältlich, passend zu Anschlagprofil 8, Bereitstellungsprofil 8 und Greifschalen ergologistic®.

Montagesatz Bereitstellungsprofil 8 180x50 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Montagesatz Bereitstellungsprofil 8 180x50

Item Dazu passt

Stahlabdeckungen, selbstbohrende Senkkopfschrauben und Gewindestift passend zu Bereitstellungsprofil 8 180x50. Abdeckkappen verschließen Profil stirnseitig vor Staub, Schmutz sowie schützen vor Verletzung. Gewindestifte eignen sich zum sicheren fixieren des Bereitstellungsprofils...

Greifschale 8 ergologistic® | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Greifschale 8 ergologistic®

Item Dazu passt

Greifschale 8 ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die ergonomische Form des Entnahmerandes und der gerillte Schalenboden erleichtern das Entnehmen kleinster Bauteile. Verwendung z. B. als Vereinzelungsfläche vor Euroformatkisten, Sichtlagerkisten oder Kisten mit Stapelrand.

Bereitstellungsprofil 8 180x50 ESD | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Bereitstellungsprofil 8 180x50 ESD

Item | Materialbereitstellung

Aluminiumprofil Titan passiviert wahrt die ESD-Sicherheit und verfügt über flachen Rand, Griffmulde sowie einfache Beschriftungsmöglichkeit. Bereitstellungsprofil eignet sich sehr gut um Flächen für Materialbehälter zur direkten Entnahme am Arbeitsplatz oder Arbeitswagen anzubrin...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken