Menu

Anschlagprofil 8 50x10 ESD

von Item   |   mehr Materialbereitstellung

Drucken
Aluminiumprofil wird einfach in Nut 8 eingehängt und verfügt über durchgängiges Beschriftungssystem. Profil dient als Anschlagprofil, hält Behälter wie z. B. Sichtlagerkisten sicher zurück und gewährleistet verlustfreien Übergang von Kleimaterial in die Vereinzelungszonen. Auch die direkte Entnahme von Kleinteilen wird ergonomisch verbessert.
Einsatzbereich
  • Arbeitsplatzsystem

Vorteile/Ausführungen
  • einfach in Nut 8 einstecken
  • sicherer Halt für Standardbehälter
  • Beschriftungssystem durchgängig
  • verlustfreier Übergang von Kleinmaterial in Greifschalen 8 105x130
  • zur Sicherheit mit Gewindestiften fixieren

Material
  • Aluminium Titan passiviert

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Montagesatz ESD Anschlagprofil 8 50x10 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Montagesatz ESD Anschlagprofil 8 50x10

Item Dazu passt

Satz besteht aus 2 Abdeckkappen um Anschlagprofil für ESD-sensitive Komponenten seitlich zu schließen. Endkappe schützt vor Staub sowie Entgraten der Schnittfläche entfällt. Weiters verfügt Montagesatz über 4 Gewindestifte um Anschlagprofil 8 50x10 zu fixieren.

Schutzfolie 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Schutzfolie 8

Item Dazu passt

Transparente PVC-Folie in 2 Längen erhältlich, passend zu Anschlagprofil 8, Bereitstellungsprofil 8 und Greifschalen ergologistic®.

Greifschale 8 ergologistic® ESD | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Greifschale 8 ergologistic® ESD

Item Dazu passt

Antistatisch ausgerüstete Greifschale für ESD-sensible Umgebung. Die ergonomische Form des Entnahmerandes und der gerillte Schalenboden erleichtern das Entnehmen kleinster Bauteile. Verwendung z. B. als Vereinzelungsfläche vor Euroformatkisten, Sichtlagerkisten oder Kisten mit St...

Greifschale 8 ergologistic® | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Greifschale 8 ergologistic®

Item Dazu passt

Greifschale 8 ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die ergonomische Form des Entnahmerandes und der gerillte Schalenboden erleichtern das Entnehmen kleinster Bauteile. Verwendung z. B. als Vereinzelungsfläche vor Euroformatkisten, Sichtlagerkisten oder Kisten mit Stapelrand.

Rahmenprofil 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Rahmenprofil 8

Item Dazu passt

Aluminiumprofil um Flächenelemente aus Kunststoff oder Blech einzufassen und zu befestigen. Rahmenprofil eignet sich sehr gut für große Bereitstellungsebenen z. B. Fachböden, Regalebenen um diese direkt am Arbeitsplatz oder Materialwagen anzubringen, zu umschließen und somit Tran...

Anschlagprofil 8 50x10 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil 8 50x10

Item | Materialbereitstellung

Aluminiumprofil wird einfach in Nut 8 eingehängt und verfügt über durchgängiges Beschriftungssystem. Profil dient als Anschlagprofil, hält Behälter wie z. B. Sichtlagerkisten sicher zurück und gewährleistet verlustfreien Übergang von Kleimaterial in die Vereinzelungszonen. Auch d...

Montagesatz Anschlagprofil 8 50x10 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Montagesatz Anschlagprofil 8 50x10

Item | Materialbereitstellung

Satz besteht aus 2 Abdeckkappen um Anschlagprofil seitlich zu schließen. Endkappe schützt vor Staub sowie Entgraten der Schnittfläche entfällt. Weiters verfügt Montagesatz über 4 Gewindestifte um Anschlagprofil 8 50x10 zu fixieren.

Montagesatz ESD Anschlagprofil 8 50x10 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Montagesatz ESD Anschlagprofil 8 50x10

Item | Materialbereitstellung

Satz besteht aus 2 Abdeckkappen um Anschlagprofil für ESD-sensitive Komponenten seitlich zu schließen. Endkappe schützt vor Staub sowie Entgraten der Schnittfläche entfällt. Weiters verfügt Montagesatz über 4 Gewindestifte um Anschlagprofil 8 50x10 zu fixieren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken