Menu

Steckernetzteil M12 24V 1A

von Item   |   mehr Beleuchtung

Drucken
Netzteil zur Stromversorgung von 24 Volt-Geräten mit M 12-Stecker z. B. separat bestellbarer Controller für LED-Streifen Multi-Segment RGB.
Einsatzbereich
  • Automatisierung
  • Steuerung
  • Stromversorgung

Vorteile/Ausführungen
  • vielseitig einsetzbar
  • geringe Wärmeentwicklung

Technische Daten
  • Eingangsspannung
100–240 V AC
  • Ausgangsspannung
24 V DC
  • Nennfrequenz
50/60 Hz

Downloads

Für Sie interessant

Beleuchtung
Dazu passt
Controller IO-Link LED Multi-Segment 24VDC | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Controller IO-Link LED Multi-Segment 24VDC

Item Dazu passt

Regler mit IO-Link eignet sich zur Ansteuerung eines separat bestellbaren LED Multi-Segmentstreifens bis max. 6 m Länge und stellt diverse Betriebs- und Darstellungsarten zur Verfügung, die über IO-Link parametriert werden können. Controller kann einfach mit mitgelieferten Schrau...

Kompaktlampe für Leuchte | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Kompaktlampe für Leuchte

Item | Beleuchtung

Ersatzlampe mit 2fach Rohr für Arbeitsplatzleuchten.

Anschlussleitung Leuchte LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung Leuchte LED

Item | Beleuchtung

Kurzes, steckbares Verbindungskabel in schwarz für Leuchten LED und deren Zubehör.

Verlängerungsleitung Leuchte LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Verlängerungsleitung Leuchte LED

Item | Beleuchtung

Verlängerungsleitung um mehrere Leuchten oder Steckdosenleisten mit einer Stromversorgung auf Abstand in Reihe zu schalten.

Anschlussleitung Maschinenleuchte LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung Maschinenleuchte LED

Item | Beleuchtung

Kurzes, steckbares Verbindungskabel in schwarz für Maschinenleuchten LED und deren Zubehör.

Anschlussleitung Sensor-Aktor | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung Sensor-Aktor

Item | Beleuchtung

4-poliges Verlängerungskabel mit vormontierter Anschlussbuchse M 12 und freiem Leitungsende eignet sich als Verlängerung von Anschlusskabeln z. B. von separat bestellbarem Leuchtband LED RGB.

Anschlussstecker M12 4P Universal | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Anschlussstecker M12 4P Universal

Item | Beleuchtung

A-kodierter Rundsteckverbinder verfügt über Schneidklemmtechnik um schnellen Anschluss offener Kabelenden z. B. separat bestellbaren LED-Streifens RGB 24V zu ermöglichen.

Verteiler LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Verteiler LED

Item | Beleuchtung

Verteiler um mehrere LED-Leuchten in Verbindung mit Verlängerungskabel an einem Ort anzuschließen.

Funkdimmer LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Funkdimmer LED

Item | Beleuchtung

Fundfernbedingung und Funkempfänger um Helligkeit bei einfärbigen Leuchten LED aller Art in 12 V DC und 24 V DC zusätzlich zu regulieren.

Elektronischer Transformator LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Elektronischer Transformator LED

Item | Beleuchtung

Transformator zur zentralen Ansteuerung von LED-Leuchten über Leitungen und Verteiler um individuelle Beleuchtungsszenarien zu installieren.

Zwischenkupplung Buchse-Stecker | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Zwischenkupplung Buchse-Stecker

Item | Beleuchtung

Zwischenkupplung dient der Stromweiterleitung mehrerer direkt nebeneinander liegender Leuchten oder Steckdosenleisten.

Federkraftanschluss Buchse, Stecker | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Federkraftanschluss Buchse, Stecker

Item | Beleuchtung

Mit der Buchse kann aus jedem vorhandenen Leitungsnetz eine Stromversorung zur Leuchte oder Steckdosenleiste erstellt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken