Menu

Leuchte 36 W

von Item   |   mehr Beleuchtung

Drucken
Universelles, blendfreies Arbeitsplatzlicht, ist durch praktischen Schwenkhalter einfach am Arbeitstisch zu befestigen, auszurichten und bietet eine gleichmäßig, helle Ausleuchtung von Arbeitsflächen durch Kompaktleuchtstofflampe in Verbindung mit Mikrolinsen-Streuscheibe.
Vorteile/Ausführungen
  • flackerfrei, blendfrei
  • gleichmäßig hell
  • Anschluss über Schukostecker
  • Kompaktleuchtstofflampe mit Mikrolinse
  • elektronisches Vorschaltgerät
  • Zuleitung 2 m mit Schukostecker
  • Schutzscheibe PMMA Acrylglas
  • Ein/Aus-Schalter am Gehäuse
  • einfache Befestigung und Ausrichtung durch Schwenkalterung

Anwendungen/Hinweise
  • zur Vermeidung geringer, ungefährlicher Spannung durch induktive Kopplung entlang von Aluminiumprofilen ist es sinnvoll die Konstruktion mit der Schutzerde zu verbinden z. B. Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung 0.0.677.54 in Kombination mit Medienleiste Multi 0.0.631.56 oder dem Steckanschluss-System FI 0.0.627.44

Technische Daten
  • Farbtemperatur
4.000 Kelvin, neutralweiß

Lieferumfang
  • Leuchte mit Schutzscheibe
  • 2 Schwenkhalterungen (Stahl)
  • 2 Nutensteine V 8 M 8 (Stahl verzinkt)
  • 2 Halbrundschrauben M 8 x 14 (Stahl verzinkt)
  • 2 Scheiben DIN 125-8,4 (Stahl verzinkt)

Zertifizierungen

item Arbeitsplatzsystem – Geprüft & empfohlen


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken