Menu

Strahler 6 W LED mit Flexrohr

von Item   |   mehr Beleuchtung

Drucken
Hochleistungs-LED mit biegbarem Arm und Beleuchtungsstärke bis 20.000 Lux ist in 2 Abstrahlwinkelausführungen erhältlich. LED Strahler eignen sich sehr gut zur Ausleuchtung von Arbeitsprozessen in Maschinenkabinen sowie zur Arbeitsplatzerhellung.
Vorteile/Ausführungen
  • staubdicht
  • Strahlwasser geschützt
  • drehbar
  • sekundenschnelle Ausrichtung
  • Abstrahlwinkel 10° oder 35°
  • langlebige LED bis ca. 50.000 Betriebsstunden
  • Dimmschalter
  • Befestigung mit Flexrohr
  • Steckverbinder M 8

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzklasse III
  • Schuztart IP 65, EN 60529
  • zur Vermeidung geringer, ungefährlicher Spannung durch induktive Kopplung entlang von Aluminiumprofilen ist es sinnvoll die Konstruktion mit der Schutzerde zu verbinden z. B. Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung 0.0.677.54 in Kombination mit Medienleiste Multi 0.0.631.56 oder dem Steckanschluss-System FI 0.0.627.44

Technische Daten
  • Beleuchtungsstärke in 500 mm Abstand
20.000 Lux
  • Farbtemperatur
4.000 Kelvin, neutralweiß

Material
  • Gehäuse Aluminium
  • Schutzscheibe gerhärtetes Glas

Lieferumfang
  • Befestigungselemente

Downloads

Für Sie interessant

Beleuchtung
Dazu passt
Anschlussleitung Maschinenleuchte LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung Maschinenleuchte LED

Item Dazu passt

Kurzes, steckbares Verbindungskabel in schwarz für Maschinenleuchten LED und deren Zubehör.

Beleuchtung
Dazu passt
Elektronischer Transformator LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Elektronischer Transformator LED

Item Dazu passt

Transformator zur zentralen Ansteuerung von LED-Leuchten über Leitungen und Verteiler um individuelle Beleuchtungsszenarien zu installieren.

Beleuchtung
Dazu passt
Verlängerungsleitung Leuchte LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Verlängerungsleitung Leuchte LED

Item Dazu passt

Verlängerungsleitung um mehrere Leuchten oder Steckdosenleisten mit einer Stromversorgung auf Abstand in Reihe zu schalten.

Beleuchtung
Dazu passt
Verteiler LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Verteiler LED

Item Dazu passt

Verteiler um mehrere LED-Leuchten in Verbindung mit Verlängerungskabel an einem Ort anzuschließen.

Beleuchtung
Dazu passt
Funkdimmer LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Funkdimmer LED

Item Dazu passt

Fundfernbedingung und Funkempfänger um Helligkeit bei einfärbigen Leuchten LED aller Art in 12 V DC und 24 V DC zusätzlich zu regulieren.

Medienversorgung
Dazu passt
Medienleiste Multi | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Medienleiste Multi

Item Dazu passt

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 4 Steckdosen auch über 3 Leerschächte für eventuelle Erweiterungen wie z. B. Telefon, Netzwerk. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medienleiste-Einheit

Medienversorgung
Dazu passt
Medienleiste Multi 5 mit USB | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Medienleiste Multi 5 mit USB

Item Dazu passt

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 5 Steckdosen auch über zwei USB Anschlüsse mit Ladefunktion und einem Leerschacht für eventuelle Erweiterungen. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medie...

Medienversorgung
Dazu passt
Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss

Item Dazu passt

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 5 Schukosteckdosen und einen allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte sowie einen Systemsteckanschluss der beliebig erweiterbar ist.

Medienversorgung
Dazu passt
Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung

Item Dazu passt

Schwarze Anschlussleitung mit Buchse und separater Leitung mit Ringkabelschuh ermöglicht eine zusätzlich Erdung der Steckdosenleiste 5-fach oder der Medienleiste und erweitert das Steckanschlusssystem.

Strahler 6 W LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Strahler 6 W LED

Item | Beleuchtung

Hochleistungs-LED mit Beleuchtungsstärke bis 20.000 Lux ist in 2 Abstrahlwinkelausführungen erhältlich. LED Strahler eignen sich sehr gut zur Ausleuchtung von Arbeitsprozessen in Maschinenkabinen sowie zur Arbeitsplatzerhellung.

Abverkauf
Leuchte 55 W | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte 55 W

Item | Beleuchtung

Robuste, blendfreie 55-Watt-Flächenleuchte mit Parabolspiegelraster zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen und Maschinen. Integriertes Gelenkprofil mit Systemnut 8 für eine Winkelverstellung in 7 Rasterstufen.

Leuchte 36 W | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte 36 W

Item | Beleuchtung

Universelles, blendfreies Arbeitsplatzlicht, ist durch praktischen Schwenkhalter einfach am Arbeitstisch zu befestigen, auszurichten und bietet eine gleichmäßig, helle Ausleuchtung von Arbeitsflächen durch Kompaktleuchtstofflampe in Verbindung mit Mikrolinsen-Streuscheibe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken