Menu

Leuchtensatz LED E

von Item   |   mehr Beleuchtung

Drucken
Leuchtensatz LED kombiniert Leuchte mit Anschlussleitung und elektrischem Transformator. Langlebige LED Leuchte lässt sich stufenlos um 360° schwenken. Diffusorscheibe sowie Mikroprismenabdeckung sorgen für gleichmäßige blendfrei Arbeitsplatzausleuchtung bis über 1.000 Lux.
Vorteile/Ausführungen
  • minimaler Stromverbrauch
  • gleichmäßige Lichtverteilung ≥ 1.000 Lux
  • blendfrei durch Mikroprismen
  • stufenlos schwenbar bis 360°
  • Ein-/Ausschalter
  • montierte Zuleitung (3 m) mit Systemstecker

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzklasse III
  • kombinierbar mit item Beleuchtungssystem mit Verteilern, Funkdimmern und anderen Leuchten

Technische Daten
  • Farbtemperatur T
4.000 K neutralweiß
  • Leistung Transformator bei Leuchte 20 W–30 W
LED 30 W 24 V
  • Leistung Transformator bei Leuchte 40 W
LED 75 W 24 V

Material
  • Gehäuse Aluminium

Lieferumfang
  • Leuchte
  • elektronischer Transformator

Zertifizierungen

item Arbeitsplatzsystem – Geprüft & empfohlen


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken