Menu

Schubladenschrank S3 E leicht

von Item   |   mehr Arbeitstischzubehör

Drucken
Leichter Schubladenschrank mit Zentralschloss, speziell für schlanke Tische, verfügt über 3 Schubladen und kann am Gestell des Werktisches oder unter der Arbeitsfläche befestigt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • wartungsfreie, kugelgelagerte Vollauszüge
  • schonendes, Einfahren durch Softeinzug
  • Befestigungsbohrungen an der Oberseite
  • oberste Schublade für flache Untensilien, Stifte
  • steckbares Einteilungssystem, variable Facheinteilung
  • Beschriftungskarten für Griffleisten zur einfachen Kennzeichnung
  • 1 Schublade 50 mm hoch Nutzmaße 35 x 300 x 450 mm, Belastung max. 20 kg
  • 1 Schublade 100 mm hoch Nutzmaße 85 x 300 x 450 mm, Belastung max. 30 kg
  • 1 Schublade 150 mm hoch Nutzmaße 130 x 300 x 450 mm, Belastung max. 40 kg
  • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Anwendungen/Hinweise
  • werden über Bohrungen an der Oberseite unter einer beliebigen Tischfläche befestigt
  • zur Verwendung mit item Arbeitstischen mit Unterzügen ist Adaptersatz E 600 (separat bestellbar) erhältlich

Material
  • Stahlblech grau, ähnl. RAL 7042

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken