Menu

Tischklemme 8 80x40

von Item   |   mehr Arbeitstischzubehör

Drucken
Flexible Befestigungsklemme um Tischaufsätze mit Hilfe von separatem Profile 8 80x40 leicht an einem Arbeitstisch oder einer Werkbank nachzurüsten. Einfache Montage durch Anziehen des Klemmtellers an der Tischplatte mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.
Einsatzbereich
  • Retrofit
  • Arbeitsplatzsystem
  • Arbeitsplatzerweiterung

Vorteile/Ausführungen
  • vormontierter Klemmteller auf Klemme
  • Klemme mit Befestigungsbohrungen
  • bearbeitungslose, platzsparende Befestigung von Profil 8 80x40 an Tischen
  • nachträglich an Arbeitsplatz anbringbringen

Anwendungen/Hinweise
  • zwischen 2 Profilen 8 80x40 leicht, lässt sich mit Hilfe der Tischklemmen z. B. ein toolpanel zur Organisation von Werkzeug und Material befestigen
  • auch Schwenk- und Monitorarme lassen sich platzsparend befestigen
  • mögliche Belastungen sind maßgeblich abhängig von der Tischplattenstärke, -material, Anzahl und Abstand der Tischklemmen sowie der Art der Gesamtkonstruktion z. B. Spannplatte mit Ø 25 mm und 1 Klemme ergibt eine Tragfähigkeit von Fz=50 kg, My=100 Nm, Mx=50 Nm

Lieferumfang
  • inkl. Befestigungsmaterial

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken