Menu

Regalablage hängend

von Item   |   mehr Arbeitstischzubehör

Drucken
Robustes Hängeregal für Stifte, Messwerkzeug und andere Kleinstteile kann mit Hilfe des mitgelieferten Befestigungsmaterials an toolpanel® oder an Nut 8 einfach angebracht werden.
Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • inkl. Befestigungsmaterial

Downloads

Für Sie interessant

Toolpanel mit Schwenkarm 8 370 leicht | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Toolpanel mit Schwenkarm 8 370 leicht

Item Dazu passt

Kombination aus beidseitig nutzbarem Toolpanel und höhenverstellbarem Schwenkarm zur Organisation von Werkzeugen am Arbeitsplatz.

Toolpanel mit Doppelschwenkarm 8 695 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Toolpanel mit Doppelschwenkarm 8 695

Item Dazu passt

Kombination aus beidseitig nutzbarem Toolpanel und höhenverstellbarem Doppel-Schwenkarm zur Organisation von Werkzeugen am Arbeitsplatz.

Nutplattenprofil 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Nutplattenprofil 8

Item | Arbeitstischzubehör

Plattenprofil aus dem item toolpanel® System integriert viele Systemnuten 8 in einem Aufbau. Vollflächige Nutanordnung erlaubt es Materialien, Werkzeuge frei zu arrangieren. Zehn Nuten 8 auf der Vorderseite und neun Nuten 8 auf der Rückseite geben viel Raum zur Organisation von A...

Abdeckkappe für Nuttplattenprofil | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Nuttplattenprofil

Item | Arbeitstischzubehör

Kunststoffabdeckung für offene Schnittkanten des Nuttplattenprofils 8 200x14. Abdeckkappe kann auch zur Befestigung des Nuttplattenprofils mittels Rückverschraubung in der Nut 8 eingesetzt werden.

Anreihelement Nuttplattenprofil | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Anreihelement Nuttplattenprofil

Item | Arbeitstischzubehör

Kunststoffelement verbindet übereinanderliegende Nutplattenprofile zu einer spaltfreien Einheit. Große Flächen zur Organisation beliebiger Werkzeuge entstehen.

Toolpanel mit Schwenkarm 8 370 leicht | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Toolpanel mit Schwenkarm 8 370 leicht

Item | Arbeitstischzubehör

Kombination aus beidseitig nutzbarem Toolpanel und höhenverstellbarem Schwenkarm zur Organisation von Werkzeugen am Arbeitsplatz.

Toolpanel mit Doppelschwenkarm 8 695 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Toolpanel mit Doppelschwenkarm 8 695

Item | Arbeitstischzubehör

Kombination aus beidseitig nutzbarem Toolpanel und höhenverstellbarem Doppel-Schwenkarm zur Organisation von Werkzeugen am Arbeitsplatz.

Tischklemme 8 80x40 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Tischklemme 8 80x40

Item | Arbeitstischzubehör

Flexible Befestigungsklemme um Tischaufsätze mit Hilfe von separatem Profile 8 80x40 leicht an einem Arbeitstisch oder einer Werkbank nachzurüsten. Einfache Montage durch Anziehen des Klemmtellers an der Tischplatte mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.

Wischtuchabroller | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Wischtuchabroller

Item | Arbeitstischzubehör

Tuchabrollhalterung ist mit Hilfe des mitgelieferten Befestigungsmaterials anzubringen und kann Putztuchrollen in Standardgrößen bis zu 150 mm Durchmesser aufnehmen.

Abfallsammler 35l | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Abfallsammler 35l

Item | Arbeitstischzubehör

Müllbehälter mit Deckel und Halterung zur bündigen Montage an Tischplatte. Strapazierfähiger Behälter verfügt über selbstöffnenden und -schließenden Deckel und lässt sich zum Reinigen einfach abnehmen. Universelle Befestigung ermöglicht auch das direkte Anbringen an System Mobile...

Tablethalter | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Tablethalter

Item | Arbeitstischzubehör

Tablethalter und Tabletarm zur mobilen und stationären Informationsbereitstellung für Tablets von 7 bis 13 Zoll. Aufgrund der integrierten Gelenke lässt sich das Gerät durch Neigen und Kippen ideal zum Blickwinkel des Nutzers ausrichten. Die Halterung ist um 360° drehbar und somi...

Behälterablage 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Behälterablage 8

Item | Arbeitstischzubehör

Griffbereite Halterung für eigenstabile Behälter um deren Inhalt einfach herauszunehmen sowie abzulegen z.B. Bit-Sortimente.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken