Menu

Tischsäulensatz D40/D30 K, kubelbetrieben höhenverstellbar

von Item   |   mehr Arbeitstische

Drucken
Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen sind Profile D40 können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und dienen als Halterung für die Tischplatte sowie als Abdeckung des Rohrs D16 SW6.
Vorteile/Ausführungen
  • Kurbelantrieb
  • Kurbel abnehmbar
  • stromunabhängige Höhenverstellung
  • Säule aus Profil D40
  • Rohr D16 SW6 verdeckt im Profilrohr als Synchronwelle
  • gleichmäßige Drehmomentübertragung
  • Kraftübertragung innerhalb des Rahmens
  • optimierter Materialeinsatz für leichtes Gestell
  • Montagesatz inkl. 2 Umlenkgetrieben
  • höhenverstellbar bis max. 300 mm

Anwendungen/Hinweise
  • zur Berechnung der Zuschnittslängen siehe Seite 8 im pdf-download Anwendungs- und Montagehinweise
  • um Tischsäulen einsatzgerecht auszurichten, wird eine Wasserwaage benötigt
  • ergänzend zum Satz müssen Rohr D16 DW und Profil D30 in der gewünschten Länge bestellt werden
  • Schutzklasse IP30

Technische Daten
  • Belastung bei vier Tischebeinen
1.200 N
  • Steigung Kurbel-Umdrehung
6 mm
  • Temperaturbereich
–5 °C bis 40 °C

Lieferumfang
  • 4 Säulen (Aluminium eloxiert natur)
  • Montagesatz mit 2 Umlenkgetrieben
  • Handkurbel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken