Menu

Tischplattenbefestigung 8

von Item   |   mehr Arbeitstische

Drucken
Klemmwinkel wird zur Befestigung von Arbeitsplatten aus Massivholz oder Holzspanplatten auf Profilrahmenkonstruktionen eingesetzt. Fixierende Klemmung in der Profilnut erfolgt mit dem Anziehen der selbstbohrenden Schraube.
Vorteile/Ausführungen
  • leichte Montage in Nut 8
  • keine Bearbeitung von Profil, Flächenelement
  • selbstbohrende Schraube, direkt in Platte anschraubbar

Anwendungen/Hinweise
  • Schraube kann mit Klingeneinsatz TX 30 direkt in die Tischplatte geschraubt werden
  • Toleranzausgleich erfolgt durch Langloch

Material
  • Klemmstück, Schraube Stahl verzinkt
  • Abdeckkappe glasfaserverstärktes Polyamid

Lieferumfang
  • Klemmstück
  • Abdeckkappe
  • Schraube

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Arbeitstische
Dazu passt
Tischplatte Spanplatte ESD | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischplatte Spanplatte ESD

Item Dazu passt

ESD-volumenleitfähige Arbeitsplatte aus hartlaminierter Spanplatte, umlaufend mit Kantenanleimer (ABS) versehen.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischplatte Spanplatte | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischplatte Spanplatte

Item Dazu passt

Arbeitsplatte aus Spanplatte in kunststoffbeschichteter oder hartlaminierter Ausführung, umlaufend mit Kantenanleimer (ABS) versehen.

Montagesatz für item Arbeitstische | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Montagesatz für item Arbeitstische

Item | Arbeitstische

Zubehör zu diversen Item Bausätzen.

Befestigungssatz 8 240x40, Querstrebe | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz 8 240x40, Querstrebe

Item | Arbeitstische

Verbindungssatz bestehend aus Winkel sowie Befestigungsmaterial verdeckt ganze Profilnut 8 und eignet sich um Querstreben eines Arbeitstisches zu versteifen.

Befestigungssatz 8 240x40 /2-fach, Querstrebe | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz 8 240x40 /2-fach, Querstrebe

Item | Arbeitstische

Satz verfügt über 2 Winkelhälften mit versetzten Ausbuchtungen wobei beide Hälften in einer Profilnut 8 montiert werden. Befestigungssatz eignet sich um 2 Querverstrebungen auf derselben Höhe an einer item Tischsäule zu montieren. Es lassen sich einfach stabile Anreihungen von Ti...

Tischplattenträger 8 | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischplattenträger 8

Item | Arbeitstische

Solider Träger um eine große oder stark belastete Arbeitsplatte an Tischsäule bzw. Tischbein und den stützenden Unterzügen anzubringen. In Kombination mit dem Tischplattenträgersatz können Ecklösungen und Tische mit einer ungeraden Zahl realisiert werden.

Tischplattenträgersatz 8 | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischplattenträgersatz 8

Item | Arbeitstische

Zwei solide Träger um eine große oder stark belastete Arbeitsplatte an Tischsäule bzw. Tischbein und den stützenden Unterzügen anzubringen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken