Menu

Axialkolben-Konstantpumpe HDS, HDT und TWIN FLOW

von OMFB   |   mehr Hydraulikpumpen

Drucken

Hochdruck-Axialkolbenpumpe in Schrägachsen-Bauart mit konstantem Fördervolumen für offenen Kreislauf.


Einsatzbereich
  • Lkw-Anbaupumpe auf Nebenabtriebe

Technische Daten
  • Antriebswelle 
Zahnwelle B 8 x 32 x 36 ISO 14 (DIN5462) 
  • Anbauflansch
Zentrier-Ø 80 mm, 4-Loch-Befestigung 80 x 80 mm 
  • Nenndruck
350 bar
  • Spitzendruck
400 bar 
  • Drehzahlbereich
300–1900 U/min, max. 2500 U/min 

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken