Menu

Doppel-Lasthalteventil mit zuschaltbarer Eilgangfunktion VBSO-DE33-CR

von Rexroth   |   mehr Lasthalteventile, Senkbremsventile

Drucken
Lasthalteventil mit elektrisch zuschaltbarer Regenerativfunktion. Führt bei doppelwirkenden Zylindern das rückfließende Öl der Stangenseite auf die Seite des Kolbens. Dadurch werden die Ausschubgeschwindigkeit erhöht und die Druckkraft reduziert.
Einsatzbereich
  • Abrollkipper
  • Absetzkipper
  • Hakengeräte

Vorteile/Ausführungen
  • Eilgang elektrisch zuschaltbar
  • schnelle Zylinder-Ausfahrzeit
  • reduzierte Zylinder-Druckkraft

Technische Daten
  • Betriebsdruck
max. 210 bar
  • Magnetspannung
24 V DC

Downloads

Für Sie interessant

Magnetspulen
Zubehör
Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A

Rexroth Zubehör

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 12,7 mm zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Sitzventil-Patronen VEI-8A. Lieferbar in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt.

Plombierkappe für Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile | Anschlussplatten
angesehen
Gekauft
Plombierkappe für Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile

Zubehör

Schutzkappen zum Aufsetzen auf die eingestellten Ventile und dienen zum Absichern von eingestellten Druckwerten.

Doppel-Lasthalteventil mit Eilgangfunktion VBSO-DE-CR | Lasthalteventile, Senkbremsventile
angesehen
Gekauft
Doppel-Lasthalteventil mit Eilgangfunktion VBSO-DE-CR

Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile

Regenerativventile führen bei doppelwirkenden Zylindern das rückfließende Öl der Stangenseite auf die Seite des Kolbens. Dadurch werden die Ausschubgeschwindigkeit erhöht und die Druckkraft reduziert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken