Menu

Druckminderventil Z4M, PZM5

von Duplomatic   |   mehr Zwischenplattenventile

Drucken
Druckreduzierventile NG 10 in Zwischenplattenbauweise regeln in einem Hydraulikkreislauf den vorgewählten Druck unterhalb des allgemeinen Betriebsdrucks. Steigt der sekundäre Druck durch externe Kräfte an, wird Öl in den Tank abgeleitet, damit der Druck nicht weiter ansteigt.
Einsatzbereich
  • Höhenverkettung
  • Sonderventilblöcke

Vorteile/Ausführungen
  • kein Verrohrungsaufwand

Technische Daten
  • Nenngröße
NG 10 (Cetop 05)
  • Betriebsdruck in P, A, B
max. 320 bar
  • Durchfluss in geregelter Leitung
max. 80 l/min
  • Durchfluss in freier Leitung
max. 100 l/min
  • Lecköl
≤ 0,7 l/min 

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken