Menu

Magnet-Schieberventil DS3, weichschaltend

von Duplomatic   |   mehr Wegeschieber

Drucken
Weichschaltende, direktgesteuerte Wegeventile mit Blende und Gleichstrommagneten für Plattenaufbau. Beschleunigung und Verzögerung werden durch eine verlangsamte Kolbenbewegung weich gemacht. Der Gusskörper mit hoher Festigkeit verfügt über breite Kammern, um die Strömungsverluste gering zu halten.
Einsatzbereich
  • im anspruchsvollen Maschinenbau
  • Aggregatebau

Vorteile/Ausführungen
  • Weichschaltventile (soft shift)

Anwendungen/Hinweise
  • bitte beachten Sie die stark reduzierten Durchflusswerte

Technische Daten
  • Nenngröße 
NG 06 (Cetop 03) 
  • Betriebsdruck P-A-B
max. 350 bar
  • Betriebsdruck T
max. 210 bar 
  • Durchfluss
max. 100 l/min (abhängig vom Kolbentyp und Betriebsdruck)
  • Umgebungstemperatur
–20 °C bis +50 °C
  • Flüssigkeitstemperatur 
–20 °C bis +80 °C

Material
  • Ventilkörper aus hochfestem Gusseisen
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken