Menu

Komplettfilter MPT

von MP Filtri   |   mehr Tankeinbau, Filter

Drucken
Diese Filter werden wegen der robusten und preiswerten Bauweise vorzugsweise in der Landwirtschaft und im Mobilbereich verwendet.
Einsatzbereich
  • Nutzfahrzeuge
  • Land- und Baumaschinen
  • Kleinaggregate

Anwendungen/Hinweise
  • Durchflussangaben bei einer Viskosität von 30 mm²/s und einem Druckabfall von p = 0,5 bar

Technische Daten
  • Bypassventil
1,75 bar 
  • Betriebsdruck  
max. 8 bar 

Material
  • Filterkopf aus Aluminium
  • Filterdeckel aus Kunststoff, schraubbar
  • Dichtungen aus Nitril

Downloads

Für Sie interessant

Belüftungsfilter für Filter MPT | Tankeinbau, Filter
angesehen
Belüftungsfilter für Filter MPT

MP Filtri Zubehör

Austausch-Filterelement mit Deckel und Schraube.

Verlängerungsrohr für Rücklauffilter MPF und MPT | Tankeinbau, Filter
angesehen
Verlängerungsrohr für Rücklauffilter MPF und MPT

MP Filtri Zubehör

Kunststoffrohr zur Montage an die Rücklauffilter, um das rückfließende Öl unter den Ölspiegel des Hydrauliktanks zu leiten.

Filterelement für Filter MPT 020 und MPT 025 | Tankeinbau, Filter
angesehen
Filterelement für Filter MPT 020 und MPT 025

MP Filtri Ersatzteil

Austausch-Filtereinsatz für Rücklauffilter.

Komplettfilter MPF | Tankeinbau, Filter
angesehen
Komplettfilter MPF

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Diese Filter werden wegen der robusten und preiswerten Bauweise vorzugsweise in der Landwirtschaft und im Mobilbereich verwendet.

Komplettfilter MPH 250, 630 | Tankeinbau, Filter
angesehen
Komplettfilter MPH 250, 630

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Dieser Filter wird vorzugsweise im Fahrzeugbau und bei Baumaschinen eingesetzt. Geeignet für den Tankeinbau.

Komplettfilter FRI | Tankeinbau, Filter
angesehen
Komplettfilter FRI

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Hochwertiger Rücklauffilter zum Einsatz im Aggregatebau. Geeignet für den Tankeinbau oder die Leitungsmontage.

Filterelement für Filter MPF und MPT 110 | Tankeinbau, Filter
angesehen
Filterelement für Filter MPF und MPT 110

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Austausch-Filtereinsatz für Rücklauffilter.

Filterelement für Filter MPT 020 und MPT 025 | Tankeinbau, Filter
angesehen
Filterelement für Filter MPT 020 und MPT 025

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Austausch-Filtereinsatz für Rücklauffilter.

Belüftungsfilter für Filter MPT | Tankeinbau, Filter
angesehen
Belüftungsfilter für Filter MPT

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Austausch-Filterelement mit Deckel und Schraube.

Filterelement für Filter MPH | Tankeinbau, Filter
angesehen
Filterelement für Filter MPH

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Austausch-Filtereinsatz für Rücklauffilter.

Filterelement für Filter FRI | Tankeinbau, Filter
angesehen
Filterelement für Filter FRI

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Austausch-Filtereinsatz für Rücklauffilter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken