Menu

Verschmutzungsanzeige BVA für Rücklauffilter

von MP Filtri   |   mehr Filter Zubehör

Drucken

Optische Manometer-Staudruckanzeige mit axialem Anschluss an Rücklauffilter. Der Verschmutzungsgrad des Filterelements wird mittels eines Zeigers auf einer Skala abgelesen.


Einsatzbereich
  • Filter Baureihe MPT, MPF und MPH
  • SPIN-ON-Filterkopf Baureihe MPS/100/R

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für Mineralöle, synthetische Flüssigkeiten HFA, HFB, HFC gemäß ISO 2943
  • Schutzart IP31 gemäß EN 60529

Technische Daten
  • Anzeigedruck
1,4 bar ±10 %
  • Betriebsdruck 
 max. 6 bar
  • Betriebstemperatur  
 –40 °C bis +60 °C
  • Anzeigengenauigkeit 
 ±2,5 % gemäß EN 13190

Material
  • Gehäuse und Zifferblatt aus Stahl, lackiert
  • Sichtfenster aus Kunststoff/Klarglas
  • Anschlussgewinde aus Messing

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken