Menu
Experte berät Kunde zu einem Hydraulikschlauch

Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Tieffe, Steitz Secura

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Tieffe, Steitz Secura
Hersteller: Tieffe Alle zurücksetzen
61-80 von 92 Produkten
in Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Tieffe, Steitz Secura
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schälhülse SX | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schälhülse SX

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hülse für das Befestigen von Schlaucharmaturen auf Hydraulikschläuchen.

Schälhülse SXH | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schälhülse SXH

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hülse für das Befestigen von Schlaucharmaturen auf Hydraulikschläuchen.

Außenschälhülse IL BSS6 | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Außenschälhülse IL BSS6

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hülse für das Befestigen von Schlaucharmaturen auf Hydraulikschläuchen. Passend zu IL-Serie für Hochdruckanwendungen.

Außenschälhülse IL BSS4 | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Außenschälhülse IL BSS4

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hülse für das Befestigen von Schlaucharmaturen auf Hydraulikschläuchen. Passend zu IL-Serie für Hochdruckanwendungen.

Nichtschälhülse IL BSN4 | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Nichtschälhülse IL BSN4

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hülse für das Befestigen von Schlaucharmaturen auf Hydraulikschläuchen. Passend zu IL-Serie für Hochdruckanwendungen.

Hochdruckarmatur IL ETAF, DKOS | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL ETAF, DKOS

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Hochdruckarmatur IL ETAF 45°, DKOS 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL ETAF 45°, DKOS 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Hochdruckarmatur IL ETAF 90°, DKOS 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL ETAF 90°, DKOS 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Hochdruckarmatur IL EFAF, CES | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL EFAF, CES

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Hochdruckarmatur IL MJ, AGJ | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL MJ, AGJ

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Außengewinde. Abdichtung über 37°-Außenkonus (JIC).

Hochdruckarmatur IL TJ, DKJ | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL TJ, DKJ

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Gewinde und 2-facher, vorgepresster Sechskantmutter. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC).

Hochdruckarmatur IL TJ 45°, DKJ 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL TJ 45°, DKJ 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Gewinde und vorgepresster Sechskantmutter. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC).

Hochdruckarmatur IL TJ 90°, DKJ 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL TJ 90°, DKJ 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Gewinde und vorgepresster Sechskantmutter. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC).

Hochdruckarmatur IL MB, AGN | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL MB, AGN

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN SAE J516, mit NPTF-Gewinde, gewindedichtend. Abdichtung über 60°-Innenkonus.

Hochdruckarmatur IL MBSP, AGR | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL MBSP, AGR

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6, mit BSP-Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 60°-Innenkonus.

Hochdruckarmatur IL DKOR | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL DKOR

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6, mit BSP-Gewinde und vorgepresster Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Hochdruckarmatur IL DKOR 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL DKOR 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6, mit BSP-Gewinde und vorgepresster Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Hochdruckarmatur IL DKOR 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL DKOR 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6, mit BSP-Gewinde und vorgepresster Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Hochdruckarmatur IL MORFS, MRS | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL MORFS, MRS

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 121-1, ORFS mit UNF-Außengewinde, flachdichtend, mit O-Ring.

Hochdruckarmatur IL ORFS, FRC | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL ORFS, FRC

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1, ORFS mit UNF-Gewinde und 2-facher vorgepresster Sechskantmutter, flachdichtend.

61-80 von 92 Produkten