Menu
Experte berät Kunde zu einem Hydraulikschlauch

Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Tieffe, Fein

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Tieffe, Fein
Hersteller: Tieffe Alle zurücksetzen
1-20 von 92 Produkten
in Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Tieffe, Fein
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schlaucharmatur ETAL, DKOL | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAL, DKOL

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAL 45°, DKOL 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAL 45°, DKOL 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAL 90°, DKOL 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAL 90°, DKOL 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF, DKOS | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAF, DKOS

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF 45°, DKOS 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAF 45°, DKOS 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF 90°, DKOS 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAF 90°, DKOS 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur EFAL, CEL | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur EFAL, CEL

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur MF, CEF | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur MF, CEF

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit französischem Außengewinde, Gaz. 24°-Innenkonus.

Schlaucharmatur EFAF, CES | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur EFAF, CES

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur AGM | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur AGM

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 3863 mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 60°-Innenkonus.

Schlaucharmatur DKM | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur DKM

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 3863 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 60°-Dichtkopf. Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur DKM 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur DKM 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 3863 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 60°-Dichtkopf. Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur DKM 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur DKM 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 3863 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 60°-Dichtkopf. Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur ELAL/ELAF, BEL/BES | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ELAL/ELAF, BEL/BES

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 8434-1, mit Rohrstutzen 24°. Für Schneidringanschluss.

Schlaucharmatur ELAL 45°/ELAF 45°, BEL 45°/BES 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ELAL 45°/ELAF 45°, BEL 45°/BES 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur mit Rohrstutzen 24°, für Schneidringanschluss.

Schlaucharmatur ELAL 90°/ELAF 90°, BEL 90°/BES 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ELAL 90°/ELAF 90°, BEL 90°/BES 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur mit Rohrstutzen 24°, für Schneidringanschluss.

Schlaucharmatur BO, metrisch | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur BO, metrisch

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur mit Ringnippel, für metrische Hohlschrauben.

Hohlschraube, metrisch | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hohlschraube, metrisch

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Schraube mit metrischem Außengewinde, für Ringnippel.

Schlauchzwischenstück VPN | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlauchzwischenstück VPN

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur zum Verbinden von Hydraulikschläuchen.

Schlaucharmatur MJ, AGJ | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur MJ, AGJ

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5 mit UNF-Außengewinde. Abdichtung über 37°-Außenkonus (JIC).

1-20 von 92 Produkten